リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
色BLACK
1箱(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
欠品中
主な適合純正品番42717-310-000
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1袋(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番42717-329-000
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。
ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。
超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。
6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。
独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。
同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。
ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
用途2輪車用
端子形状ネジ型
ねじ寸法M10×1
六角対辺(mm)16
ねじ長さ(mm)19
ベースフラットシート
締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)
パーツNo.09482-00558
熱価9
他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D
主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR
他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)0~100
最小目盛(kPa)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1本で約55時間分!
経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。
空き缶が出ず環境に優しい!
最後の一滴まで使いきれるので経済的。
透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23
TKG品番9-1638-0301
TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード