こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構シングル
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類工作キット
仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)
基板寸法(mm)55×65
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
長さ(mm)20.5
高さ(mm)15.3
奥行(mm)7.2
使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)
定格通電電流(A)3
アプリケーション電力
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
コイル電圧(V)-
動作温度(℃)-
耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
アプリケーション電力
材質(接点)Ag合金
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用
仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度3号
比重0.9(20℃)
外観半透明白色グリース状
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マイコンを動かすとき,動作を補佐する電子部品が必要です. 本書では,抵抗,コンデンサ,ダイオード,発振器,インダクタ / コイル,リレー / スイッチ,保護素子 / ノイズ対策 / 放熱器の用途や特性などの基礎から部品の選び方までを示しています. 目 次 カラー・プレビュー 〇抵抗器 〇コンデンサ 〇インダクタ 〇トランス 〇保護素子/ノイズ対策部品 〇スイッチ 〇ヒートシンク 第1部 抵抗器 第2部 コンデンサ Appendix 1 コンデンサ回路集 Appendix 2 コンデンサの定数計算式数 第3部 ダイオード 第4部 発振器 第5部 インダクタ/コイル Appendix インダクタ応用回路集 第6部 リレー/スイッチ Appendix スイッチの基礎知識 第7部 保護素子/ノイズ対策/放熱器 Appendix 放熱器と冷却ファンの基礎知識 本書の各記事は「トランジスタ技術」に掲載された記事を再掲載したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります.掲載のないものは書き下ろしです.
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数472
著者名宮崎仁
初版年月2017/05
1冊
¥3,000
税込¥3,300
11日以内出荷
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能
適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、配線も加工済みなので簡単に取り付けできます。LED対応。【適合車種】。トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
用途適合車種:トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅
適合車種トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]、※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
1キット
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能を充実させました。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、
遠隔操作箱を付属したものです。
10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)74
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68
外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26
消費電力(W)約3
電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000
LED色動作確認:赤
使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
音圧レベル(dB)サイレン:最大約128
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-79
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm
仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 25.4mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様エンジンスターター併用可能
付属品生活防水リモコン2個
型式728VⅢ
寸法(mm)78×76×26
機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作リモコン:10m
アズワン品番64-9312-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082
アズワン品番65-8085-06
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット+前後ウインカーがセットになったオールインワン仕様。
テールランプ一体型ウインカーを使用することでスタイリッシュなリア回りを実現。
配線が目立たないように工夫することで、スッキリ感をアップ。
D-light-SOLシリーズの前後ウインカーを付属し、リア側はテールランプ一体型ウインカーになっています。
車検対応LEDライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱した、必要な部品が全て揃ったオールインワン仕様。
ナンバー取付角度は、2021年度新基準をクリアした40度に設計。
2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット+前後ウインカーのセット品
D-light-SOLシリーズを同梱
ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度
LEDライセンスランプ、リフレクター、ウインカーリレーなど必要な部品が全て揃ったオールインワン仕様
適合車種GB350(21-22)[2BL-NC59]※GB350Sは取付不可
1セット
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ