種別100573 1L
アズワン品番61-0287-20
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
名称りん酸
等級一級
化学式H3PO4
濃度(%)85
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-79
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称りん酸 特級
等級特級
化学式H3PO4
濃度(%)85
比重d≒1.69
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3127-23
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
アズワン品番61-0296-85
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ
モノタロウ
¥799
税込¥879
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
シリーズハイター
名称リン酸二水素カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KH2PO4
濃度(%)≧99.5
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-3647-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分リン酸、界面活性剤
外形寸法(mm)65×65×185
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。
医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。
ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。
トイレまわりの除菌・除臭に。
血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)
シリーズハイター
アズワン品番61-0296-88
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
MTTP制御方式 →電圧と電流を自動制御して。常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!。変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能。バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示。ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。充電表示用LEDインジケーター。4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)。2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き。RS-485通信ポート付き。12V/24V自動認識機能。各種保護機能付き。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書
寸法(mm)186×186×67
質量(g)946
電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)
電源【USB出力】5V-3A
回路方式MTTP
最大入力電流(A)30
最大入力電圧(V)50
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量
パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力
が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。
上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。
1008Wh大容量
500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。
最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。
ソーラーパネルで最短約6時間充電可能
純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。
エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用
万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い
信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。
車載アクセサリ充電可能
純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。
移動時間でも効率的な充電・運用が可能。
0-100% 1.5時間以内の超高速充電
業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。
MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。
複数の安全装置による高い安全性
過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出
力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。
多彩な出力コネクタを搭載
Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力
を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。
大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載
大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正
面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。
スマホでアプリコントロール
iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが
可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら
に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。
日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証)
日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ
ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1
セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1
幅(mm)262
質量(kg)11.7
高さ(mm)340
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)192
出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W
定格出力(W)1000(サージ3000)
入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A
対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブル
バッテリーFePO4
保護機能過負荷・短絡保護機能搭載
充電時間(時間)約1.5
波形純正弦波
充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上
保管温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)≦85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
待機電流<500uA
バッテリー容量(Wh)1008
入力ポートAC/ACC/ソーラー
出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
種別TM 106559 500G
アズワン品番61-0300-85
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上
セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1
寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4
質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5
使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45
電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )
出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40
定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)
最大出力(W)【SP200】200(Pmax)
定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)
定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能
入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A
保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30
機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能
インターフェース【SP200】(タイプ)MC4
バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン
周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85
充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W
充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)
波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波
充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン
動作温度(℃)【SP200】-10~65
保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40
折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57
各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品
待機電流【AS1000-JP】<500uA
短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )
バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920
入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W
出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
種別119898 500ML
アズワン品番61-0317-03
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
アズワン品番62-8534-89
危険物の類別非危険物
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
アズワン品番61-0287-14
危険物の類別非危険物
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料。リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。 。粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)
形状球状
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)1
配合【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)
形態【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)260×190
原材料畜骨
適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類有機、由来肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
種別2.5L
アズワン品番61-0287-21
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
名称りん酸 (1+2)
等級EP
化学式H3PO4
濃度(%)39.3
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-70
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に
・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得
・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合
・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁)
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する
原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース)
栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり)
エネルギー 45kcal(9kcal)
たんぱく質 0g(0g)
脂質 0g(0g)
炭水化物 11.5g(2.3g)
食塩相当量 1.461g(0.292g)
カリウム 390mg(78mg)
マグネシウム 6.0mg(1.2mg)
リン 65mg(13mg)
ブドウ糖 10.0g(2.0g)
塩素 885mg(177mg)
モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2
浸透圧 257mOsm/L
名称リン酸水素二ナトリウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na2HPO4
濃度(%)≧99
化学組成Na2HPO4
アズワン品番2-3647-23
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量141.96
CAS登録番号7558-79-4
別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
商品名:樹氷 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で樹氷の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後で白い小さい花(結晶)が咲き始めます。花(結晶)の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。樹氷の花(結晶)が散っても、落ちた花(結晶)に水を掛けるだけで繰り返し樹氷を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム
幅(mm)120
色ホワイト
高さ(mm)85
質量(g)35(トレイ含む)
奥行(mm)120(トレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
商品名:樹氷 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で樹氷の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後で白い小さい花(結晶)が咲き始めます。花(結晶)の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。樹氷の花(結晶)が散っても、落ちた花(結晶)に水を掛けるだけで繰り返し樹氷を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム
幅(mm)120
色ホワイト
高さ(mm)85
質量(g)35(トレイ含む)
奥行(mm)120(左記サイズはトレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)
取扱説明書(0.58MB)
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
商品名:桜の都 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で桜の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後でピンクの小さい花が咲き始めます。花の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。桜の花が散っても、落ちた花に水を掛けるだけで繰り返し桜を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム
幅(mm)120
色ピンク
高さ(mm)85
質量(g)35(トレイ含む)
奥行(mm)120(トレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
商品名:桜の都 。特長:ご家庭や職場など、室内の様々な場所で桜の咲き始めから満開までお楽しみいただけます。(毛細管現象が起きて結晶化する過程を楽しむ商品です。)。小皿に開花液を入れて木部を立てると、液を吸い上げ、1時間前後でピンクの小さい花が咲き始めます。花の形や色、咲く速度は周囲の温度や湿度によって若干変わります。通常、5~8時間で満開になります。桜の花が散っても、落ちた花に水を掛けるだけで繰り返し桜を3~5回程度咲かすことができます。(特許取得済)
用途材質 木部(幹4枚組):紙 トレイ:PP 開花液:水、リン酸塩、塩化ナトリウム
幅(mm)120
色ピンク
高さ(mm)85
質量(g)35(トレイ含む)
奥行(mm)120(左記サイズはトレーに咲く前の木部をのせた状態のサイズ)
取扱説明書(0.62MB)
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)86.0±1.0
灰分≦4.0%
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載の大容量拡張バッテリー。さらに1.6時間で約80%充電可能な超急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。
セット内容Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) 、充電ケーブル、取扱説明書、最大5年間の特別長期保証
質量(kg)約20.7
色ブラック
サイズ(mm)約443 x 238 x 268
バッテリー容量(Wh)2048
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます
Renogy DC Homeアプリに適用します
高効率と同時に、自己消費電力が低いです
Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します
RJ45通信ポートを使用します
最大通信距離は25mです
2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します
DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)
用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。
RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。
本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。
寸法(mm)67.3×35×14
質量(g)130
消費電力(W)待機中:0.04、作動中:0.05
ケーブル長(m)5
取付寸法(mm)67.3 Φ3.5
入力電圧(V)5 または 12
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートRS485
ポートRJ45
作動温度(℃)-20~85
ボーレート固定ボーレート 9600bps
取扱説明書(5.08MB)
通信距離(m)≦25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用
色青緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66%
危険物の性状水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
次へ