「リードディスクローター」の検索結果
ノーマルサイズディスクローター。ディスクはブレーキの度に磨耗していきます。ディスクパッドのように定期的に交換して下さい。
メーカーHONDA
材質ステンレス
寸法(mm)穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5
適合車種リード50 (フロント)、リード90 (フロント)、リード100 (フロント)
適合排気量(cc)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
他社参考品番(NTB)DR-GCS/F
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
1984年から愛され続けるロングセラー
コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
主な適合純正品番45351-KFG-003
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷