228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイト タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g)945 タイプ硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

タイプオールシーズン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性遅乾 タイプ夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西ペイントエスコNB
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用 主な用途橋梁 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防食性、付着性、耐候、乾燥性 危険物の性状非水溶性
1缶(16.2kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

特性速乾 タイプ冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡 セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト 質量(g)約562 外形寸法(mm)約195×130×65 電源USB電源または単三電池6個 ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル) メモリーマイクロSD 最大128GB 解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520) LCD仕様2.4インチ 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(無結露条件) 撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能 画質フルハイビジョン オーディオマイク内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 P-HB 常備色
エコ商品
土木構造物用塗料(下塗り)/特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料 エアレス塗り1回で200μmまで塗装できます。 耐水性耐薬品性に優れています。
用途鋼構造物下塗用/橋梁 荷姿塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶 膜厚(μm)50/はけ、ローラー 120/エアレス 希釈剤一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW 危険等級 乾燥時間(時間)24時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)5(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプ特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(18kg)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関西ペイントテクトEPシンナー
エポキシシンナーです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,098 税込8,908
8日以内出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。口元の金属プレートによる保持機能に便利なリングラチェットスパナ。エンドスナップのおかげで滑り落ちません。二重六角形の形状により、横に滑るリスクが軽減されます。戻り角わずか30°。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073268・073270・073271・073272・073273・073274・073275・073276・073277・073278・073279(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ウレタン収納ケース 137330(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
66,980 税込73,678
翌日出荷

スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。 ツヤ消しうすグレー 使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足幅が広い方にも優しい4E。 靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。 床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。 22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)靴先本皮、PVC 材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性) 標準質量(g/片足)375(25.5cm) 材質(先芯)ABS樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ダークグレー タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業 動画あり
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

4cm幅のハサミハンガー・スカートクリップ用小さいウレタンスポンジ
用途スカートやボトムなどの衣類にハサミ跡が付くのを防ぎます。 材質ウレタンフォーム 規格本体 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)140×40×4
1箱(6000枚)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38 種類ジョータイプ
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
トラスコ品番478-7773 寸法(mm)320×440 質量(g)45 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

ロールタイプの透明フィルムドレッシング。 柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
テープ長さ(m)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.05デニールクラス※の超極細繊維の不織布を使用。 表面は起毛仕上げで、表皮に特殊ウレタン加工を施しており、本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省け、便利です。 ワイドサイズで従来の「マイクロセーマ」よりも吸水・保水量が向上。クロスを絞る回数も減り、よりスピーディな作業が可能です。 ※…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。
トラスコ品番820-6923 寸法(mm)320×600 危険物の類別非危険物
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン CADデータあり
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用 材質熱可塑性ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
420 税込462
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1134種類の商品があります)