高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
形状丸形
種類ロックナット
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
用途アダプタおよび軸に使用します。
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
山数16
寸法S(mm)17
表面処理ドブ
寸法h(mm)8
ねじの呼び3/8
ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。
材質スチール(クロメート)
高さ(mm)8.4
呼び径M8
六角高さ(mm)6.3
六角対辺(mm)13
ワッシャー外径(mm)Φ11.9
1パック(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質鉄
材質/仕上鉄/三価クロメート
表面処理三価クロメート
左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用
逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属
新保安基準適合品
【取付準備】
14mmスパナ×2本
本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。
取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。
アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。
【取付方法】
車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。
カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。
ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。
ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。
種別左右共通
色ブラック
関連キーワード