254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレスA2 頭部形状ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト 付属品キーアダプター(17/19兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。 ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品) 寸法(mm)23×13×13 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
969 税込1,066
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)Kロックアンカー
エコ商品
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け 仕様(使用ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。 専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。 ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。 ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品) 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ボルトキャップのスワロフスキー社製ラインストーンがナンバープレートを演出。 メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。 ドレスアップや盗難防止に。
用途ナンバープレート盗難防止 適合ナンバープレートの視認性の規制 セット内容ボルト2本、キャップ2個、専用工具(非売品) 寸法(mm)(ボトル)M6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト シルバー セット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
1箱(4個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン 高さ(mm)3±0.5(凸部) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法P(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37 税込41
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付
エコ商品
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)11.56 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)7.6 寸法B(mm)(-0.01/-0.02)35 寸法C(mm)13 寸法G(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)11.56 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)7.6 寸法B(mm)(-0.01/-0.02)37 寸法C(mm)16 寸法G(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)200 寸法A(mm)19.94 寸法F(mm)7 寸法D(mm)6.4 寸法E(mm)11 寸法B(mm)(-0.01/-0.02)55 寸法C(mm)25 寸法G(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)140 寸法A(mm)15.82 寸法F(mm)6 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)(-0.01/-0.02)45 寸法C(mm)20 寸法G(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
54 税込59
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付
エコ商品
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(25本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途純正ロックボルト用アダプターセット 六角対辺(mm)17 適合車種#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途純正のホイールロックボルト用 主な適合純正品番T10190 セット内容#50・#51・#52・#53・#54・#55・#56・#57・#58・#59・#60・#61・#62・#63・#64・#65・#66・#67・#68・#69 適合車種VW:Touareg・PORSCHE:Cayenne RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷


1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸入車用ロックボルト外し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60 差込角(mm)17 適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法h2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法h2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。 エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。 商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。 バイクにもファン必須アイテム!
付属品専用キーアダプター×1個 全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17 外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)21.8 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

アイセルメカロック MKAタイプ
エコ商品
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2 質量(g)60 寸法A(mm)22 寸法F(mm)22 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)37 寸法G(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

アイセルメカロック MBタイプ
エコ商品
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイセルメカロック MSAタイプ
エコ商品
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリタイプゲートボルト 材質ダイキャスト金属、ステンレススチール サイズ78 x 195mm 仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,740 税込33,814
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)