1,417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用 毛丈(mm)10 適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)71 差込角(mm)12.7 外径(Φmm)30(ギア) 適合車種1996年式以降 SCANIA ギヤ歯数8個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ダイヤル併用可能製品 = シャフト径6.35 mmのポテンショメータロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションナシ 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アクスルベアリングナットのABSローター脱着用 差込角(mm)19(JAGUAR)×J8・×K8・etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools 動画あり
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)6 最大外径(mm)37 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

JTC1142APSET ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC 動画あり
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1P RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1個
109 税込120
当日出荷

Gクラフトリアディスクハブ ワイド
エコ商品
アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してディスク化できます。リヤローターはNSR50/80のΦ160ローターを使用します。モンキーノーマルオフセットのホイールに適合します。 39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、ワイドスイングアームが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
欠品中

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)554.5 質量(kg)1.7 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

刃径(Φmm)45 適合替刃・カッター29B、41B、156B 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS-7 仕様替刃式、左右両用 アズワン品番64-3675-71 適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

Gクラフトリアディスクハブ
エコ商品
アルミ削り出しディスクリヤハブです。リヤフローティングキット(33125.33126.33165対応)キャリパーサポート33123.33130.33131.33152対応)NSR50/80リヤディスクローター用 専用カラー付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)522 質量(kg)1.76 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

YoshidaToolsペンシルグラインダー
エコ商品
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000 ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF 付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1) 全長(mm)150 質量(kg)0.11 ハンドルロール方式 コレットサイズ(mm)3 推奨ホース径(mm)4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18 外径(mm)(最大)16 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

YoshidaTools棒グラインダー 長尺 75Φ
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)585 質量(kg)2.5(砥石カバー付) 砥石寸法(mm)75×19×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DC。消費電力 = 12W。電流 Max = 500mA。風量 = 308m3/h。騒音レベル = 53dB。ファン回転速度 = 2850rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

マクサー電機FG-4P サック(スリーブ)入
エコ商品
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P 定格200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gクラフトディスクスペーサー 9.5mm
エコ商品
メーカーフロントハブ(39028、39239)に装着できるディスクスペーサーです。ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。NSR50/80のフロント、リヤローターを使用 専用ボルト付属 リアハブには装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷