スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質アルミニウム
内径(Φmm)約78
外径(Φmm)約149
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
タイプ貫通
六角軸二面幅(mm)19
全長(mm)16
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋
「高次元のターボマフラー誕生」
用途自動車用マフラー
素材S3
貫通タイプです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
質量(g)約28(1個あたり)
タイプ貫通ナット
テーパー60°
六角軸二面幅(mm)17
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
タイプ貫通
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73
材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)10
ツバ径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード