ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質ABS
寸法(mm)13×34×23
質量(g)4
危険物の類別非危険物
商品タイプスタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味
ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。
商品タイプ本体
全長(mm)約600~1120
質量(g)405
材質(グリップ)ABS
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(スポンジ)EVA樹脂
材質(ヘッド)ABS
サイズ(mm)93×250
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
クッションヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面でホコリ・髪の毛をたっぷり捕集します。
全長(mm)約1100
シリーズクイックル
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト
耐熱温度(℃)180
洗浄成分を含んだシートですので、ホコリ・髪の毛をからめとりながら、皮脂汚れ・砂ボコリをスッキリ除去します。
除菌・消臭効果があります。
「リセッシュ除菌EX香り残らない」と同じ香調の香りです。
商品タイプ取替シート
トラスコ品番856-9953
タイプウェットシート
シリーズクイックル
シートサイズ(mm)540×205
関連資料【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
1個(10枚×3袋)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛・埃はもちろん、静電気などではりついた掃除機では取りきれないミクロの汚れまでからめ取って離しません。髪の毛補修率120%にUP(従来比)。
用途フローリング、ビニール床、畳などに
シートサイズ(mm)205×285
幅(mm)約285
タイプドライシート
奥行(mm)約205
シリーズクイックル
商品タイプ取替シート
ガラス研磨時に最適なダブルアクション用ポリッシングフェルト。ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ハード、ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ソフトと併せて使用すると驚くほどハイスピードでウロコが除去出来ます。
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス研磨、金属研磨に最適!。面積の狭い部分やポリッシャーを使用できない部分にウロコワイパー除去研磨剤やドア・ルーフのモール復元剤を使用する際にお使い下さい。
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
1組
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。
油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。
撥水効果持続期間は約3ヶ月。
使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ
付属品施工用スポンジ
特性油膜除去
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。
粒径(μm)4.25
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペーパー。
四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパーを配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要な下地作りが完了します。
また、サンドペーパーの研磨面に用途と番手が印刷されているので、サンドペーパーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用することができます。
研磨状態が一目瞭然となる水切りワイパー機能も搭載しています。
粒度♯240、♯400、♯600、♯800
トラスコ品番475-7513
寸法(mm)55×36×28
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1度の作業で油膜除去と撥水コーティング施工が完了!。水滴飛散性(45-60km/h)に優れたお手軽簡単クリーナーin撥水コーティング剤。。【油膜除去+撥水コーティング】。油膜分解成分と微粒子研磨剤が汚れを除去しつつガラス面をコーティング。滑らかな膜面によりワイパージャダー(びびり)が発生しにくく、水滴飛散性にも優れています。。付属スポンジで液剤を塗り広げ5~10分程度(夏場5分・冬場10分を推奨)
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去、及び撥水コーティング
付属品専用スポンジ
容量(mL)80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状水溶性
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止
材質ポリエステル
シートサイズ(mm)430×220
1袋(12枚)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。
内容量(g)500
濃度(%)(セリウム)15
取扱説明書(0.38MB)
超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。
油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。
ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。
少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去
成分特殊研磨剤、界面活性剤
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161
性質水アカ落とし、撥水
アズワン品番64-8622-46
危険物の類別非危険物
1セット(100mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。
凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。
容器は使いやすいノズル付き。
ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。
種別研磨剤
容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液)
pH値6.8~7.4
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷