ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。パーツを組み合わせてご使用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用、石膏ボード用
ボール径(Φmm)4.8
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質塩化ビニル樹脂
ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
種別壁付用、重量用、石膏ボード用
適合径(Φmm)1.0~1.5
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
安全荷重(kg)10
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄、麻ひも
寸法(mm)ワイヤー太さ:2
色ゴールド
分類クリスマスオーナメント
寸法(cm)L11×Φ10
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
アズワン品番67-2996-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)0.9
お正月やお雛様におすすめです
材質鉄
色ブラック
直径×高さ(cm)約15×14
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
径(mm)1.2
安全荷重(kg)12
色ホワイト
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。料理道具の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。
公差ボール:±0.01
材質(ボール)超硬合金
レール10用オプションパーツ。高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます
材質レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
長さ(m)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
レールサンカラーズ用オプションパーツ。ピクチャーレール用の自在金具
ボール径(Φmm)約5
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。
公差ボール:±0.005
材質(ボール)超硬合金
先端部ボールシャンク付
仕様●被膜外形:6mm(ワイヤー:4mm)●重量:4kg●材質:ワイヤー:ステンレス●被膜:ビニール●50m用●EHB019 EHB037 EHB039 EHB372専用●日本製
アズワン品番65-9685-92
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤードボール直径:38mm接続タイプ:PS/2 & USB色:Black寸法:60 x 60 x 25mm長さ:60mm幅:60mm高さ:25mm耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ワイヤー足付で水切りがよく衛生的なパンチングボールです。
材質ステンレススチール
質量(g)約110
本体寸法(mm)約163×163×70
寸法(cm)21
1個
¥848
税込¥933
3日以内出荷
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色黒
商品タイプ本体
方式ノック式
インク油性
色数単色
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約20
破断強度(kg)820
ロープ径(Φmm)最大:10
シーブ径(mm)39
部品名称ワイヤハーネス
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.82、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.49、KBM-502D 電装品部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.32、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.85、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.28、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.50、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.47、BSM-1070SLT オプション10 (3連電動バルブ) 2016年10月~部品_No.48、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.16、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.47、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.28など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)200
質量(g)435
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.0
高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます
トラスコ品番193-5121
セット内容赤・黒2色セット
質量(g)100
ケーブル長(m)0.5
定格電流(A)3
絶縁被覆外径(Φmm)1.3
適合電線範囲 撚線(mm2)0.405
ケーブルサイズ(AWG)26
1袋(2本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
質量(g)90
チェーン長(m)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.76MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(1.96MB) 展開図18(1.96MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.76MB) 展開図24(1.76MB) 展開図25(1.97MB) 展開図26(1.97MB) 展開図27(1.97MB) 展開図28(1.97MB)
図解NoMRS40H-153 HST部品_No.18、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.47、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.38、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.60、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.47、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.38、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.38、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.47、MRS40H-152 HST部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.38、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.38、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.47、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.38、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.38、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MRS40H-150 HST部品_No.18、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MRS40H-151 HST部品_No.18
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格ARAG45511107
部品名称ボールコツク
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB)
図解NoBSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ドレンコック部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ