材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
トラスコ品番849-0852
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M-8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-103
全長(mm)300
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M6
線径(Φmm)3
参考使用荷重(kN)0.49
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質SUS304
仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状ナット
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
仕様ミリ系列
トラスコ品番115-8193
材質(本体)ステンレス
質量(g)325
種類ワイヤーキャッチ
耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)
ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)15まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.5
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様1袋(2個入)
材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3
取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mm
アズワン品番0-7898-25
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
1個
¥161
税込¥177
7日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
欠品中
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ナット付
仕様●穴径(mm):10●線:波
外径(Φmm)60
アズワン品番65-9561-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色クリアー
寸法A(mm)13
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ