33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6 取付穴径(Φmm)8.2 材質/処理スチール/クロメート
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)6.5 ねじの呼びM6 外径(Φmm)25.0 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
2,798 税込3,078
当日出荷

長さ(mm)20 外径(Φmm)35 内径(Φmm)30 タイプB 使用温度範囲(℃)-60~+200 寸法a(mm)16.5 フランジ外径(Φmm)40 フランジ厚(mm)2.5
1個
489 税込538
当日出荷


ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ
RoHS
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法D(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ホシモト座金
RoHS
用途取手等にSETしてご使用ください。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
129 税込142
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7007。段付きファストアイドルワッシャー。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。材質[素材]:真鍮。備考:0.195 x 0.620 x 0.030インチ。特記事項:1個入り。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
仕様●特記事項:1個入り●関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138, 材質真鍮 備考0.195×0.620×0.030インチ タイプスーパーE/Gキャブレター
1個
899 税込989
4日以内出荷

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-TB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50スモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:チタン色、オイルタンク色:スモークグレー タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理PVDコーティング 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-PW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50ホワイトタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:ポリッシュ、オイルタンク色:ホワイト タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理ポリッシュ 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-BB。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50スモークタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック オイルタンクカラー:スモークグレー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:ブラック、オイルタンク色:スモークグレー タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理カチオン塗装 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクスモークグレー 10.4446.63・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
7,598 税込8,358
欠品中

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-TW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50ホワイトタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色 オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:チタン色、オイルタンク色:ホワイト タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理PVDコーティング 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-BW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50ホワイトタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:ブラック、オイルタンク色:ホワイト タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理カチオン塗装 適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001SB。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:ブラック タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理カチオン塗装 適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001ST。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:チタン色 タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理PVDコーティング 適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001SP。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス タンクステー色:ポリッシュ タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン 表面処理ポリッシュ 適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87 キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド 適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2 材質スチール 寸法(mm)920×790×2010 質量(kg)2.6 収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15 関連資料(1.15MB) 取扱説明書(1.41MB) 搭載可能質量(kg)最大5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)