223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carlisle(カーライル)ワンドブラシ
エコ商品
大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所 幅(mm)11 全長(mm)610 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)50 ブラシ長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1パック(4枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)710 種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)160° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)36 かぶせ量分類(mm)21~25 最小扉厚(mm)18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm)40 タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAXZEN47L冷蔵庫(直冷式)
エコ商品
★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。★ 今の冷蔵庫にプラスワン。今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!。★ コンパクト設計。幅440×奥行475×高さ515mm。でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ 省スペース。コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるように高さを調節できます。★ 静音設計。生活環境に置いても音が気にならない。運転音約26dB。※騒音値の目安。20dB 木の葉のふれあう音。30dB 郊外の深夜・ささやき声
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
セット内容左右各1本 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>(スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)55 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ 幅W(mm)19.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。 ライトグレー 容器カートリッジ タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 適合プライマーP-50 主なワークパーツ
1本(320mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。 材質/仕上スチール 質量(g)10
1個ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm
エコ商品
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 材質羽根:アルミ、本体:金属 質量(kg)約2.4 羽根:シルバー、本体:レトロブルー 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22 定格電圧(V)単相交流100 安全装置温度ヒューズ(130℃) 電源コード(m)1.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93 風量(m/min)208/186(50/60Hz) 安全規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)25
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) 差込角(mm)6.35(1/4") 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000 取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)
エコ商品
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。 材質軟鋼、亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TRUSCOオープンブッシュ
エコ商品
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 種類グロメット 適合板厚(mm)0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1029
1セット(10個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。 材質鋼板 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)
エコ商品
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。 材質SUS304 推奨トルク(N・m)5.0+0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)マンドレールB+
エコ商品
ワンタッチハッピートップ等ネジ式のディスク商品を軸付きで使用する時のマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
エコ商品
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)115/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 動画あり
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 測定方式真の実効値演算 動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 入力点数3ch 使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V) 連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) 使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔約100ミリ秒(実効値) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42 使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下 電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A 最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1袋(3kg)
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンド
エコ商品
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ブラック 消費電力(W)最大8.5 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷