7,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固な汚れから錆まで落とします。 研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。 界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。 伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。 ロッカー・キャビネットのサビ落しに。 換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。 衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物) 商品タイプ本体 液性中性 成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤) 形状固形
1個(75g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用 幅(mm)230 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1210 高さ(mm)1210 質量(g)1000 奥行(mm)185
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×115 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ 材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼 材質(ラチェットハンドル)炭素鋼 材質(エクステンションバー)炭素鋼 セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm) 使用範囲(mm)6~21
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)万能キー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6 全長(mm)90 質量(g)220
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ユーメド貿易万能瞳孔計
定規は0~120mm。
材質アルミ 寸法(mm)170 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00012 松吉医科器械コード23-7212-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆 成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン タイプ第一石油類 使用温度範囲(℃)-50~250 臭気溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm)178 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC53±2
1丁
859 税込945
当日出荷

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回収袋 万能 モノタロウ 動画あり
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。 落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収 材質ポリエチレン ブルー 目合い(mm)4
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ 動画あり
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 毛色白色
1箱(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ 動画あり
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別スモール タイプ6インチ 毛丈(mm)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205 適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)