「三角棒和菓子」の検索結果
練り切り作りに欠かせない木製の三角棒です。レシピブック付き。
・使用後は汚れを落としてからよく水分をとり、乾燥させてください。
・食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。変質の原因になります。
材質天然木
寸法(mm)約210×25×21
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
和菓子づくりの良きパートナー
材質桜材
全長(mm)240
品名・タイプ和菓子用型
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ササクレなどが出ないポリカーボネイト製
材質ABS樹脂
全長(mm)220:120
品名・タイプ和菓子用型
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
材質18-8ステンレス
縦×横×高さH(mm)約6×14×42
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
菊などの花の花びらを作るのに最適です。
全長(mm)135
材質SK-5
タイプ曲刃
TKG品番9-1159-1302
TKG品番(2017)6-1037-1402
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)6
長さ(cm)11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質が硬く、摩耗しにくい木材『桜材』を使用した和菓子の細工をする際に使用する細工棒です。
鋭い線・2重線を付けることができます。反対側には菊の花芯を作るくぼみもあります。
初めて使用の際は、良く洗ってからお使いください。
使用後はよく洗い、しっかり陰干しをして乾燥させてから、保管してください。
寸法(cm)24
1個(1個)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
裏蓋とセットでこぼれる心配が少なく、扱い易い。
デザートにワンポイント。めでたい金魚・鯉の形もあります。
材質ポリプロピレン
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)100
手になじみやすい昔ながらの三角棒です。上生菓子のデザインに。和菓子づくりの良きパートナー。
全長(mm)240
コード312000500
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷