材質PVC
仕様のり付き
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
プレートモダンプレート
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
厚さ(mm)1
仕様のり付
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
形状丸皿
表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。
色(柄)黄昏春秋
耐熱温度(℃)90
直径×高さ(mm)180×16
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長さ(mm)1000
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途いろいろな料理の盛り付けに
材質メラミン樹脂
耐熱温度(℃)120
電子レンジ不可
食器の種類洋食器
素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器
用途いろいろな料理の盛り付けに
材質メラミン樹脂
耐熱温度(℃)120
電子レンジ不可
食器の種類洋食器
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(H):16mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
形状丸皿
色(柄)新雲
直径×高さ(mm)309×30
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質(ミラーボード)アクリル製
材質(ミラーボード)アクリル製
水や土がこぼれるのを防ぐ役割の受皿は、室内ガーデニングを楽しむ時にも欠かせないアイテムです。
ちょこんと付いた足がとっても可愛いガーデンズエコプレートは4~8号までサイズがございます。
ガーデンズエコポットとの相性はもちろん、お手持ちのテラコッタなどとご一緒に是非どうぞ。
材質ポリプロピレン(木粉入り)
色グレー
材質(ミラーボード)ブラックアクリル製
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)200
穴ピッチ(mm)36
仕様●サイズ(W):309mm●サイズ(D):309mm●サイズ(H):30mm●重量:470g●材質:耐熱ABS樹脂
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ひと工夫ある足付きデザインが可愛い、ベーシックな丸型プレート。
土や水がこぼれるのを防いだり、季節によって室内への移動に必要不可欠なアイテムです。
足付きプレートは通気性にも優れ、室内での防カビなどにも適しています。
エコポットとエコプレートのセットアップはスタイリッシュなガーデニングをお楽しみいただけます。お手持ちの植木鉢ともぜひどうぞ!
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します
材質ポリプロピレン(木粉入り)
材質(ミラーボード)アクリル製
材質(ミラーボード)ブラックアクリル製
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)377
サイズ(cm)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×80(つまみをたたんだ状態)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
刃数40
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
適合材鉄・ステンレス
1枚
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ