86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO]です。
用途ボルトやナットのトルク管理に 寸法A(mm)42 全長L(mm)223 本体質量(g)410 寸法D(mm)35 寸法B(mm)26 寸法T1(mm)16.5 寸法T2(mm)37.3 ヘッド形状ラチェットヘッド 寸法R(mm)150 使用環境温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~40 最小表示単位(N・m)0.01
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タップハンドル ホーザン 動画あり
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ 適合径(Φmm)26~32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
51日以内出荷

タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1938 アズワン品番65-7837-10
1個
33,980 税込37,378
欠品中

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1939 アズワン品番65-7834-81
1個
39,980 税込43,978
欠品中

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA546H-900 材質鍛造鉄製 全長(mm)900 質量(g)8700 寸法D(mm)37 寸法E(mm)60 寸法B(mm)44 寸法C(mm)32.5
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19.0sq6角ディープソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼 長さ(mm)400 質量(kg)0.65 使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具 口幅(mm)(工具差込)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース接続口(エア源側)カプラ1/4 仕様パッケージケース付、排気方法/後方 付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 全長(mm)137 質量(g)110 外径(Φmm)15 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 チャッキング径3mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RS Pro HSS タップ / ダイセットには、タップ、丸型ダイ、タップレンチ、ダイホルダ、ピッチゲージ、ドライバが金属製ボックスに収められています。HSS 構造により、金属への切削が簡単できれいになり、耐久性と工具寿命も長くなっています。標準 DIN 規格 ストレート溝と入力します
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ) 全長(mm)580 質量(g)1150 溝幅(mm)10.2 工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

250mm充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3 電源(V)直流18+18=36 刃長(mm)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191 電源タイプ充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

マルチクラフトブック型工具セット
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m 質量(g)約1100 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) 質量(g)455 溝幅(mm)10.5 サイズ(mm)245
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適 仕様セット内容(一部):●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。 質量(kg)62 内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式7段引出ローラーキャビネット】677×459×1000【引出し寸法】569×397×75 / 569×397×154
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適 仕様ベアリング式7段引出ローラーキャビネット:L677×W459×H1000mm/引出し寸法:L569×w397×h75mm×5/L569×w397×h154mm×2 セット内容(一部)●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。 質量(kg)62 内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用 セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ユニバーサルブローチ加工により、このレンチは六角(6ポイント、12ポイント)、四角、スプライン、E型、半丸型固定具など、さまざまなタイプの留め具に使用することができます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。材質: Cr-V 72歯ギア機構
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 12mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷