「丸穴ゴム」の検索結果
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃
材質天然ゴム
穴数25穴
サイズ6枚取用
質量(kg)1.4
内径(Φmm)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×345×10
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1112-1003
TKG品番(2017)6-0988-1703
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続ねじM4
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃
材質天然ゴム
質量(kg)1
内径(Φmm)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×302×10
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1112-1002
TKG品番(2017)6-0988-1702
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C
全長(mm)100
穴径(Φmm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。
金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。
丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。
材質ステンレス、クロロプレンゴム
取付穴径(mm)8~10
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.0
耐荷重N(kgf)900
関連資料寸法図(0.04MB)
穴径Φ9.2×2
最短寸法(mm)35
最長寸法(mm)72
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ
種類押刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃
種類押刃
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
丸型洗い桶は、シンクに沿いやすい形で場所を選ばず使える洗いおけです。ステンレス製でさびにくく、滑りにくいゴム足付きでシンクを傷つけにくい仕様です。流水穴付きなので水切りにも便利です。
用途水溜め、食材洗いに。
材質ステンレス
質量(g)630
直径×高さ(cm)約32×12.8
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)高性能プラスチック
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)
穴径(Φmm)8.6×2
適合パイプΦ42×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.05MB)
最短寸法(mm)40
最長寸法(mm)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
穴径(Φmm)9×2
適合パイプΦ50×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.09MB)
最短寸法(mm)28
最長寸法(mm)70
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
4日以内出荷
1
2
次へ