ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)1300
自然長(mm)320
摘要ミニ
質量(g)18
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)1.7
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)10
質量(g)31
外径(Φmm)40
リング外径(Φmm)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
高所作業での工具の落下を防止!
ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
色グリーン
安全荷重(kg)1以下
自然長(mm)460
線径(Φmm)1(ワイヤー)
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス
質量(g)93
チェーン長(mm)110
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8768
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)41
厚さ(mm)約19
高さ(mm)103
質量(g)47
コード長さ(m)0.55
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式
材質カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製
質量(g)約8
耐荷重(kg)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×20×4
伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
伸縮可能でシンクの内寸37cm~47cmまでに対応。水切れが良く、よく使う食器類から調理道具までたっぷり収納できます。
材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カトラリーポケット:ABS樹脂
付属品クッション×4
質量(g)約1500
耐荷重(kg)約5
対応シンク内寸約37cm~47cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~54×19.5×14
内寸(cm)約W33×D18×H11.5
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
色シルバー
質量(g)35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5
ワイヤー長(mm)600
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)450
最大伸長(mm)1700
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
取り付けが簡単なカムロックタイプです。
本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
用途パソコン、OA 機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式
材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製
質量(g)約13
耐荷重(kg)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11
伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:100
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。
コード長さ(mm)600
荷重(g)使用可能:50
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
寸法(mm)130×40×14
色ブラック
質量(g)40
コード長さ(mm)600
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ローラーハンドルが伸び縮み可能に!柄とワイヤー部分の2カ所で伸縮!40cm~70cmまで無段階調整!。あと少し足りない時も「のび~るハンドル」1本で対応可能!クッション性のグリップで疲れにくい
種別無段階調整、クッション性グリップ
質量(g)200
寸法(cm)40~70
1本
¥619
税込¥681
3日以内出荷
飲食店や店舗など、シーンに応じて自由にカット可能な防炎加工のビニールカーテンです。吊り下げフック・伸縮棒(ワイヤー等)の両方のタイプでお使いいただけます。受付窓口やオフィスだけでなく、飲食店やコンビニエンスストア等でもご安心してお使いいただけるよう、防炎加工を施しております。クリア素材のため見やすく快適にお使いいただけます。
本体サイズ(mm)W1600×H1200×D2
穴径(Φmm)7
材質防炎PVC
色553
仕様棒状通し穴:60mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群!
持ち運び、保管に便利なケース一体型。
スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
質量(kg)6.8
材質(ホース)ポリ塩化ビニル
ホース長さ(m)7.6
ダクト径(Φmm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×61.5×39
1個
¥48,900
税込¥53,790
7日以内出荷
伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。
材質樹脂
長さ(mm)155
伸長(cm)リール最大:70
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ゴミ箱の上を有効活用する収納ラック。
お手持ちのゴミ箱に合わせて、幅40-55cmの伸縮構造。
シンクなどに合わせた、高さ85cm設計で作業をサポート。
側面は両方にワイヤーネット収納(Sフック3個も付属)。
天板はスチールで、熱に強く汚れてもサッと拭き取りで清潔。
脚部4か所にはガタツキを緩和するアジャスタ搭載。
幅伸縮はノブで調整、バーには伸縮限界線のガイド付き。
用途事務所やキッチンのデッドスペース有効活用に。ゴミ箱ラック、レンジ台、レンジラック、キッチンラック、収納ラックとして。
幅(mm)400~550
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400~550×390
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
質量(kg)4
内寸(mm)天板下:370~520、高さ830
寸法(縦×横)(mm)ワイヤーネット:300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~55×45.5×85
組立時間約20~30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。
カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。
テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約1.2
仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)
セット内容本体×1、鍵×2
寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7
色本体:ホワイト、ワイヤー:シルバー
対応マスターキー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:0.5kg以下
コード径(Φmm)約1.8
最大伸長(mm)約1200
芯材ワイヤー:約0.8
関連キーワード
1
2
3
次へ