耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
ISO粘度グレードISOVG32
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼
流体一般作動油
バルブ構造両側バルブ付
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。
摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。
キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。
粒度14.88(cst/40℃)
比重0.93(15.6℃)
引火点(℃)138
臭気特有
外観淡褐色液体
内容量(kg)3.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3800mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(3.8kg)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ISO粘度グレードISO VG32
トラスコ品番148-7604
色淡黄色
使用温度範囲(℃)04~09
容量(L)20
引火点(℃)230
密度(g/cm3)0.869
流動点(℃)-24
アズワン品番64-8663-96
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ISO粘度グレードISO VG10
トラスコ品番148-7603
色淡黄色
使用温度範囲(℃)04~07
容量(L)20
引火点(℃)185
密度(g/cm3)0.853
流動点(℃)-30
アズワン品番64-8663-95
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。
適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油
使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。
低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に
適合範囲ポンプ
容量(L)18
引火点(℃)141
外観緑色
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.4/40℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
粘度指数161
全酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。
用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器
トラスコ品番564-1803
容量(L)1
使用温度範囲常温
粘度116
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1本)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
適合範囲各種油圧ポンプ・モーター
粘度32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
適合範囲油圧製品
危険物の類別非危険物
【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します。【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます。【防錆作用】油圧機器に油膜を形成し、錆の発生を防止します。純正オイルの特徴。広範囲の外気温環境に対応しています。金属摺動面の摩耗や酸化を抑制します。油圧機器を長期間保護します
適合範囲油圧機器
内容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
最大流量率 = 25 to 100L/min。電圧 = 24V dc。幅 = 277mm。深さ = 167mm。メーカーシリーズ = BC。最高使用圧力 = 16バール(動的)、25バール(静的)。寸法 = 322.5 x 277 x 167mm。重さ = 6kg。ネジ規格 = BSP。スレッドサイズ = 1。高さ = 322.5mm。。RS PRO 14
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
粘度ISO VG46(SAE 10W)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
色泡黄色
使用温度範囲(℃)5~60
適合範囲油圧作動
引火点(℃)200以上
密度(g/cm3 at15℃)約0.87
エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番215-2805
容量(mL)100
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。
使用温度範囲(℃)常温
色(ASTM)L0.5
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
本体寸法(mm)A:60/B:18/C:18/H:101
フィルターフィルターカートリッジ
適合車種IVECO/EuroCargoII(03-08)/05.2005-05.2005,IVECO/EuroMover(00-)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroMover(00-)/04.2005-04.2005,IVECO/EuroStar(92-02)/10.1999-10.1999,IVECO/EuroStar(92-02)/06.1992-06.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroStar(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/01.2001-01.2001,IVECO/EuroStar(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/11.1995-11.1995,IVECO/EuroStar(92-02)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroStar(92-02)/03.2001-03.2001,IVECO/EuroStar(92-02)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroStar(92-02)/07.2000-07.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/10.1998-10.1998,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.1992-07.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/10.1999-10.1999,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/11.1998-11.1998,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/01.1997-01.1997,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1995-09.1995,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/11.1999-11.1999,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/06.1992-06.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.2000-07.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1999-09.1999,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1998-01.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1993-01.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTrakker(92-04)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.2001-01.2001,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1995-01.1995,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.2000-01.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/02.1999-02.1999,IVECO/EuroTrakker(92-04)/12.1994-12.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1998-09.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1994-01.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/03.1995-03.1995,IVECO/EuroTrakker(92-04)/06.1998-06.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/07.1994-07.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1993-09.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/05.2001-05.2001,IVECO/Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way/06.2003-06.2003,IVECO/Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way/01.2002-01.2002,IVECOBUS/300-680(TurboCity)/04.1988-04.1988,IVECOBUS/AccessBusGX/01.2006-01.2006,IVECOBUS/Ares/AresN/05.2002-05.2002,IVECOBUS/Axer/09.2002-09.2002,IVECOBUS/B950/951/952/961(Karosa-Irisbus)/09.2002-09.2002,IVECOBUS/B950/951/952/961(Karosa-Irisbus)/09.2004-09.2004,IVECOBUS/CityBus/09.2003-09.2003,IVECOBUS/CityClass/01.2002-01.2002,IVECOBUS/CityClass/01.1991-01.1991,IVECOBUS/CityClass/02.2000-02.2000,IVECOBUS/Civis/05.2001-05.2001,IVECOBUS/EuroClass/09.2002-09.2002,IVECOBUS/EuroRider/09.2002-09.2002,IVECOBUS/Evadys/03.2004-03.2004,IVECOBUS/Evadys/09.2004-09.2004,IVECOBUS/LC(Karosa-Irisbus)/09.2002-09.2002,IVECOBUS/Mago/Mago2(Indcar)/01.2003-01.2003,IVECOBUS/Moovy/09.2004-09.2004,IVECOBUS/Proway/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proway/03.2006-03.2006,IVECOBUS/Proxys/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proxys/02.2006-02.2006,IVECOBUS/Recreo/09.2002-09.2002,RENAULTBUS(IRISBUS/RVI)/Axer/09.2002-09.2002
適合純正型番32411120717,0004660204,0004662804、0011842225、A0004660604、A0004663004、A0011842225、20580233、349619、349619-7
1個
¥1,198
税込¥1,318
60日以内出荷
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
トラスコ品番805-3002
色淡黄色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)0~60
引火点(℃)242
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
密度(g/cm3 at15℃)0.872
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
本体寸法(mm)A:81/B:7/C:35/D:78/H:26
適合車種IVECOBUS/Z100-Z300/06.1986-06.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/03.1984-03.1984,IVECOBUS/Z100-Z300/10.1986-10.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/11.1984-11.1984,JELCZ/120MSerie/-,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Dedra/04.1989-04.1989,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaI(831)/10.1986-10.1986,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaII(836)/09.1994-09.1994,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/12.1982-12.1982,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/05.1985-05.1985,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/11.1984-11.1984,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/03.1987-03.1987,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/09.1993-09.1993,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/05.1992-05.1992,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/06.1988-06.1988,LANDROVER/Defender90/110/130/09.1990-09.1990,LANDROVER/Defender90/110/130/12.1994-12.1994,LANDROVER/Discovery1/09.1989-09.1989,LANDROVER/Discovery1/07.1994-07.1994,LANDROVER/Discovery1/06.1994-06.1994,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/04.1986-04.1986,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/01.1988-01.1988,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/07.1994-07.1994,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/08.1994-08.1994,LEYLAND-DAF/200-Serie/04.1989-04.1989,LEYLAND-FREIGHTROVER/LDV/SherpaII+Combi9/05.1986-05.1986,OPEL/Ascona-B/08.1978-08.1978,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/03.1992-03.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/07.1992-07.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/11.1994-11.1994,OPEL/Bedford-Blitz/Blitz/09.1980-09.1980,OPEL/ComboA/07.1994-07.1994,OPEL/Corsa-A/09.1987-09.1987,OPEL/Corsa-A/03.1988-03.1988,OPEL/Corsa-B/03.1993-03.1993,OPEL/Corsa-B/02.1996-02.1996,OPEL/Frontera/03.1992-03.1992,OPEL/Frontera/09.1996-09.1996,OPEL/Frontera/03.1995-03.1995,OPEL/Kadett-E/08.1988-08.1988,OPEL/Kadett-E/09.1984-09.1984,OPEL/Kadett-E/07.1992-07.1992,OPEL/Kadett-E/02.1989-02.1989,OPEL/Omega-A/10.1986-10.1986,OPEL/Omega-A/08.1988-08.1988,OPEL/Omega-B/04.1994-04.1994,OPEL/Rekord-D/08.1974-08.1974,OPEL/Rekord-D/09.1972-09.1972,OPEL/Rekord-E/09.1977-09.1977,OPEL/Rekord-E/08.1978-08.1978,OPEL/Rekord-E/11.1982-11.1982,OPEL/Rekord-E/06.1984-06.1984,OPEL/Senator-A/11.1984-11.1984,OPEL/Vectra-A/07.1992-07.1992,OPEL/Vectra-A/10.1988-10.1988,OPEL/Vectra-A/03.1990-03.1990,OPEL/Vectra-B/10.1995-10.1995,ORLANDI(IVECOBUS)/Domino/01.1989-01.1989,ORLANDI(IVECOBUS)/Poker/01.1984-01.1984,PEUGEOT/BoxerI/03.1994-03.1994,PEUGEOT/BoxerI/07.1999-07.1999,PEUGEOT/BoxerI/08.1994-08.1994,PEUGEOT/BoxerI/01.1997-01.1997,PIAGGIO/VESPA/Calessino(Ape)/01.2007-01.2007,PIAGGIO/VESPA/Porter/01.1998-01.1998,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.2006-01.2006,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.1982-01.1982,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/08.1993-08.1993,RENAULT/EspaceI/10.1984-10.1984,RENAULT/EspaceII/01.1991-01.1991,RENAULT/EspaceII/11.1994-11.1994,RENAULT/Express/Extra/03.1986-03.1986,RENAULT/Fuego/08.1982-08.1982,RENAULT/MasterI/09.1980-09.1980,RENAULT/R11/08.1983-08.1983,RENAULT/R18/11.1981-11.1981,RENAULT/R19/10.1989-10.1989,RENAULT/R19/04.1992-04.1992,RENAULT/R20/10.1980-10.1980,RENAULT/R21/10.1989-10.1989,RENAULT/R21/02.1992-02.1992,RENAULT/R21/03.1986-03.1986,RENAULT/R25/04.1984-04.1984,RENAULT/R30/02.1982-02.1982,RENAULT/R5II/10.1987-10.1987,RENAULT/R9/10.1982-10.1982,RENAULT/Rapid/03.1986-03.1986,RENAULT/TraficI/06.1994-06.1994,RENAULT/TraficI/09.1980-09.1980,RENAULT/TraficI/08.1989-08.1989,RENAULT/Winnebago/03.1983-03.1983,RENAULT/Winnebago/04.1982-04.1982,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/05.1999-05.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/10.2001-10.2001,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/02.2000-02.2000,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/01.1999-01.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Messenger/09.1996-09.1996,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1990-09.1990,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1988-09.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/07.1989-07.1989,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Montego/10.1988-10.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover200/09.1991-09.1991,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover2000-3500(SD1)/05.1982-05.1982,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover800/01.1992-01.1992,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/RoverMontego/01.1993-01.1993,SEAT/IbizaI/08.1990-08.1990,SEAT/IbizaI/06.1984-06.1984,SEAT/Malaga/05.1985-05.1985,SEAT/Malaga/05.1990-05.1990,SEAT/Ritmo/-,SEAT/Ronda/06.1982-06.1982,SEDDONATKINSON/201Series/01.1982-01.1982,STEYR(MAN-STEYRAG)/Pinzgauer/10.1986-10.1986,UAZ/UAZ469/-,VAUXHALL/AstraMkII/01.1987-01.1987,VAUXHALL/AstraMkII/01.1988-01.1988,VAUXHALL/AstraMkII/09.1985-09.1985,VAUXHALL/AstraMkIII/07.1992-07.1992,VAUXHALL/AstraMkIII/12.1991-12.1991,VAUXHALL/AstraMkIII/11.1994-11.1994,VAUXHALL/Carlton/05.1983-05.1983,VAUXHALL/Carlton/09.1986-09.1986,VAUXHALL/Carlton/10.1986-10.1986,VAUXHALL/Carlton/08.1988-08.1988,VAUXHALL/Cavalier/09.1988-09.1988,VAUXHALL/Cavalier/07.1992-07.1992,VAUXHALL/CorsaMkI/03.1993-03.1993,VAUXHALL/CorsaMkI/02.1996-02.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1992-03.1992,VAUXHALL/Frontera/09.1996-09.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1995-03.1995,VAUXHALL/Nova/09.1987-09.1987,VAUXHALL/Nova/01.1990-01.1990,VAUXHALL/Omega/04.1994-04.1994,VAUXHALL/Royale/11.1984-11.1984,VAUXHALL/SenatorMkI/11.1984-11.1984,VAUXHALL/VectraMkI/10.1995-10.1995,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKI+II/07.1989-07.1989,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKIII/10.1991-10.1991,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Blitz/09.1981-09.1981,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Combo/CorsaVanMKI/07.1994-07.1994,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Novavan/09.1989-09.1989,VDLBUS+COACH/BovaFutura/VDLFutura/01.1982-01.1982,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.1999-01.1999,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.2003-01.2003,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/10.1993-10.1993,VOLGA/GAZ/Sobol/09.1997-09.1997,VOLVOCARS/240/09.1978-09.1978,VOLVOCARS/240/08.1978-08.1978,VOLVOCARS/240/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/240/04.1979-04.1979,VOLVOCARS/340/360/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1986-08.1986,VOLVOCARS/740/09.1985-09.1985,VOLVOCARS/760/08.1982-08.1982,VOLVOCARS/760/04.1983-04.1983,VOLVOCARS/760/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/780Bertone/04.1986-04.1986,VOLVOCARS/940/08.1990-08.1990,VOLVOCARS/940/07.1992-07.1992,VOLVOCARS/940II/08.1994-08.1994,VOLVOCARS/960/09.1991-09.1991,VOLVOCARS/960/09.1990-09.1990,VOLVOTRUCKS/FLC(96-)/09.1996-09.1996,VW(VOLKSWAGEN)/CaddyI(14)/08.1982-08.1982,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1976-08.1976,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1979-08.1979,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1984-01.1984,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985
適合純正型番0004661304,0004662104,A0004661604,A0004662104
1個
¥3,998
税込¥4,398
60日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ