40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(六価クロム)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppb ±測定値の4% @25℃ 分解能1ppb 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム試薬(HR)
エコ商品
適合HI HI 723 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25回分)
2,998 税込3,298
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム試薬(LR)
エコ商品
適合HI HI 749 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25回分)
4,098 税込4,508
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム(HR)試薬
エコ商品
名称六価クロム(HR)試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム(LR)試薬
エコ商品
名称六価クロム(LR)試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (六価クロム)
エコ商品
HI 97723、HI 97749は、水中に含まれる六価クロムの濃度を手軽に測定できるポータブルの吸光光度計です。HI 97723は高濃度の六価クロム(0~1000μg / L)、低濃度の六価クロム(0~300 μg/L)を測定します。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム&全クロム試薬
エコ商品
名称六価クロム&全クロム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数1回×25
1箱(20mL×25袋)
19,980 税込21,978
61日以内出荷

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ ピンク 液性弱酸性 仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質/仕上鉄/三価シルバー 仕上三価シルバー 仕様クロムフリー アルミ ドリル径(Φmm)3.4~3.5 頭部形状なべ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.6
1箱(200個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極2芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック 規格NTT結線準拠 コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用
エコ商品
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合スチールホイール用 材質 最大隙間(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用ワンピースホイール用 材質 最大隙間(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に社外、汎用のツー・スリーピースホイール用打ち込みウエイトです。 汎用タイプ(極薄リム・ツースリーピース用)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用2、3ピースホイール用 材質 最大隙間(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用
エコ商品
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 材質 最大隙間(mm)6.5 適合厚口アルミホイール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190 粘度90~200Pa・s 危険等級 色調ホワイト 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(120mL×20本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度15~30Pa・s 危険等級 色調ブラック 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)404 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度25~50Pa・s 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)
エコ商品
HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1缶(15個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルCOD計(COD測定器)
エコ商品
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 波長(nm)内蔵:420、610 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット
エコ商品
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため) 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 測定物質COD 光源LED 波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0) 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 受光素子シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません バンドパスフィルタ帯域幅8
1セット
329,800 税込362,780
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (亜鉛)
エコ商品
HI 97731は、亜鉛を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (モリブデン)
エコ商品
HI 97730は、モリブデン(0.0 ~ 40.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.0 ~ 40.0 測定項目Mo6+ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.3 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93730-01 (100回分)、HI 93730-03 (300回分) 測定方法メルカプト酢酸法 光源LED(420 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本パワーファスニングタップスター
ねじの呼びM12 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 質量(g)494 下穴径(Φmm)11 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)17.4
1パック(8本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イサムエアゾールエアーラッカーエコ
エコ商品
環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)30~50(23℃) 環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない 塗り重ね可能時間(分)15~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)