7,654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(13個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(24個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1箱(30個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種別クロムフリー 材質 種類ジャックポイントHEX 寸法S(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 全長L(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(45個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法R(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 角度M(°)60
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(2本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。
用途静電気を嫌う搬送ガイド 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等 トラスコ品番116-5031 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 質量(g)9 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法D1(mm)19 寸法G(mm)2 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 外径(mm)22
1個
399 税込439
翌々日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(100本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)


1袋(20個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)