強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
種類丸ワッシャー
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)
開口率(%)32.6
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質ステンレスヘアライン
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番781-2752
寸法(mm)30mm丸×2
質量(g)10.5
1枚
¥899
税込¥989
欠品中
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
材質PVC
仕様のり付き
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3927
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)180
刃長(mm)52
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3929
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)200
刃長(mm)72
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
付属品日付カセット(TR-KS5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)171
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)156
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)179
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじG1/2
適合場所台所
ホース長さ(m)引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)35~39
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)
付属品ケース
材質(ケース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AD1603を便利なセットにしたモデル
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)170
適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇
刃先シンニング
シャンク形状六角軸(6.35mm)
入数1本
対応機械電動ドリル・充電式ドリル
有効加工深さドリル径の1/2
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
材質(ケース)アルミ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
手ぶらで動画&Webを楽しめる!天板に挟んで固定できる、クランプ式のスマホスタンドです。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめ。4.6~6.9インチまでのスマートフォンをしっかり固定できる、ホルダータイプです。
用途デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。 。4.6~6.9インチまでのスマートフォンに対応。滑り止め付きで、しっかり固定できるホルダータイプです。 。軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。 。折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。 。ホルダー部360度回転可能。軸は縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更でき、縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。 。振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。 。クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には、滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。 。※本製品は、飛行機や公共交通機関で使用する際、各社の規定に従ってご利用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド:ABS、シリコン、ステンレス
寸法(mm)クランプ対応板厚:~約30 ※クランプ使用時、必ず平面部分に取り付けてください。円柱には取り付けできません。対応機種:4.6~6.9インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅:~約92
色ブラック
質量(g)約145
外形寸法(mm)幅約38×奧行約45×高さ約105(折りたたみ時)
耐荷重(g)約300
角度調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
手ぶらで動画&Webを楽しめる!天板に挟んで固定できる、クランプ式のスマホスタンドです。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめ。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能で、MagSafe非対応の機種でも使用できるメタルプレートを付属しています。
用途デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。着信やメッセージなどあった際も、すぐに確認できます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。 。折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。 。縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。 。振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。 。クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には、滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。 。※本製品は、飛行機や公共交通機関で使用する際、各社の規定に従ってご利用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合クランプ対応板厚:~約30mm ※クランプ使用時、必ず平面部分に取り付けてください。円柱には取り付けできません。
セット内容スタンド×1、メタルプレート×1
材質スタンド:ABS・シリコン・ステンレス、メタルプレート:鉄
色ブラック
質量(g)約85(スタンドのみ)
外形寸法(mm)スタンド:幅約60×奧行約35×高さ約102(折りたたみ時)
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。
耐荷重(g)約300
角度調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用する
ことによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保
リーズナブルな価格設定
材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)
関連キーワード
1
2
次へ