213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
当日出荷

用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに 成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

GO-3 刃物クリーナー アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5139 種別合成洗剤(アルカリ性) サイズ90×50×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷


特に園芸用の刃物のサビ止めとツヤ出しのために御使用いただく最高級のお手入れ油です。
主な用途サビ止め 仕様Tトリガー 寸法(mm)H160×W50×D50 質量(g)190 適合機器園芸用品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
899 税込989
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)椿油配合 刃物手入れ油
椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。 成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル 寸法(mm)153×40×40 質量(g)107 内容量(mL)100 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
739 税込813
4日以内出荷

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。
用途刃物メンテナンス 容量(mL)240 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

GO-1 刃物クリーナー 100ml アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5121 種別本体 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードオイル
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 香味無味
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

黒ばら本舗黒ばら 純椿油
生搾り製法の椿油です。生搾りだから従来の精製過程で発生するトランス型脂肪酸を含まない、保湿力・浸透性に優れた椿油。天然椿油が髪と頭皮に浸透し、パサつき、枝毛・切れ毛・フケ・かゆみを防ぎます。化粧油としてスキンケアでもお使い頂けます。
1個(47mL)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喜久和油つぼ
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。 高さ(mm)(容器)85
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

洗浄後のサビを防止。 強力洗浄でラクラク洗浄。 大切な刃物を守る。 ヤニ取りと防サビのセット。 日本製。
用途園芸刃物・機械刃物の防サビ・潤滑剤に/ヤニやシブの汚れ落としに 成分<刃物用洗浄>非イオン界面活性剤・グリコールエーテル、<刃物用潤滑防錆オイル>石油系溶剤・鉱油・防錆剤 内容量(mL)各50
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途ヤニ取り 適合機器園芸用品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷

GO-5 刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32 アズワン品番67-2480-04 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分ヤブツバキ油100%(国産) 材質ヤブツバキ油 レッド 容量(mL)100 質量(g)116 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)刃物・工具サビ止め油
刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途刃物・工具全般。 成分食品添加物流動パラフィン 寸法(mm)153×40×40 質量(g)108 内容量(mL)100 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
499 税込549
4日以内出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちます。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途刃物に着いた木のヤニ・シブ汚れ落し、機械や工具、換気扇やレンジ等の油汚、タバコのヤニ汚れ落とし。 成分界面活性剤(3パーセント)・D-リモネン・ミネラル酵素水・キレート剤 内容量(mL)320mL 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

刃物用洗剤刃ピカ TAKAGI(高儀) 動画あり
スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去 成分非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度#3000 砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)油砥石 丸型
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに 付属品本体×1 材質アルミナ砥材
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)25 厚さ(mm)13 砥粒A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)油砥石 半丸型
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに 付属品本体×1 材質アルミナ砥材
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コマゼン油砥石
砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)家庭用万能油
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。 成分精製白色スピンドル油 寸法(mm)163×40×40 質量(g)110 内容量(mL)100 粘度ISO VG 10 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
319 税込351
4日以内出荷