86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,700 税込16,170
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン 比重1.05g/mL 屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希少金属材料研究所グラフェン水分散液
仕様添加剤なし、元素名:グラフェン 形状水分散0.5~1μm(固形分約0.1%以下) 化学式C アズワン品番66-0020-12 純度(%)99以上
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

高純度のカーボンナノチューブが凝集した状態の製品です。
直径(Φmm)(カーボンナノチューブ)10~40 内容量(g)1 純度(%)95%以上
1個
13,400 税込14,740
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-14
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 定期注文
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状粉末 タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 適合用途作業着用
1箱(2kg)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん 成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
1箱(2.1kg)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃)-40~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。 乾式紡績なので結合剤は不使用です。 ヤーンをボビンに巻いてあります。
径(Φ)(CNT)10~40nm 抵抗(Ω)0.001~0.005cm 純度(%)(CNT)98以上
1巻
9,490 税込10,439
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基板上に多層カーボンナノチューブが垂直に配向しています。
径(Φ)10~40nm 基板寸法(mm)20×20 純度(%)98以上
1個
34,900 税込38,390
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
質量(g)50
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。 薬液調製が容易です。 水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。 有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。 薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病 有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0% 性状類白色水和性粘 懸濁液体 適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ 農林水産省登録第(号)21759 毒劇区分普通物
1本(250mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】 新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能! 水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能! 添加しても耐電食性能を損なわない新処方! 環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤 危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本 容量(g)50
1セット
1,500 税込1,650
3日以内出荷

ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。
1缶(500mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。 危険物の類別非危険物
1缶(280mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示 サイズA4 仕様72片×16シート入(1,152片入) 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
799 税込879
当日出荷

廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量廃油約52L/本 使用方法1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)2.よくかき混ぜる3.水を入れてかき混ぜる4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。 材質界面活性剤 質量(kg)1 TKG品番9-0746-0501 TKG品番(2017)6-0662-0501
1本(1000mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他 仕様油性 適合材各種金属、貴石
1本(5g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
用途仕上げ用。 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(12片×10シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(9片×10シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30 材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304) 型番NR2067-003 アズワン品番3-5583-03 直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示 サイズA4 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
799 税込879
当日出荷

PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
1個
449 税込494
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)