20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
仕様810LI/O78 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB) 図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
1個
639 税込703
7日以内出荷

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷


経年変化や錆などでワイヤーが劣化すると操作性が悪くなるばかりか、ワイヤーの破断の恐れもあります。スムーズで快適なライディングのために早めの交換をお勧めします。ハンドルをアップタイプに交換した車輌に対応する為、+50mm、+100mmのロングタイプもご用意しました。
タイプSTD
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷


ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

規格810LI/O75.5 部品名称スロツトルワイヤ 図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
1個
639 税込703
欠品中

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格750LI/O69.5 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB) 図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
1個
649 税込714
欠品中

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質スチール 径(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷