耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
仕様手で切断可能
テープ厚さ(mm)0.11
引張強度(N/15mm)51.6
粘着タイプ強粘着
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
長さ(m)3
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。
アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。
キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用
仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)
材質鉄
形状角型山型カット
幅(mm)19
厚さ(mm)4(※テープ含む)
タイプ5g刻み
ケース段ボール
上から被せてマジックテープで取り付ければ設置完了!
マグネット剥がれも改善し視認性アップ!
メッシュ素材で風通しも良好で吹き飛び事故も軽減できます。
使用しないときは裏返して取り付けるだけ!
従来のマグネット持ち帰りの手間などが解消されます。
材質ポリエステル
長さ(mm)1450
幅(mm)300
取付面ファスナー
文字内容解除中
1箱(20枚)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
長さ(m)15
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用
仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)
材質鉄
形状角型山型カット
幅(mm)19
厚さ(mm)4(※テープ含む)
タイプ5g+10g刻み
ケース段ボール
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
組み合わせデコで自分アレンジ!。複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄。1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅。2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄。3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載。4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる。5.簡単に長さを自由にコントロールできる!。6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない。7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍。9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載
仕様使い切りタイプ
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26
高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
ドレッシング両端のオレンジ部分は切り取り可能。
固定用テープとしてお使いいただけます。
キャリアがないためカテーテル等にフィルムを容易に密着させることができます。
用途蒸れにくく、しっかり固定。肌への負担を軽減。切って使用可能なテープ付き。
色透明、白色
基材PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤アクリル系
滅菌方法EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
用途紫外線からの傷跡※の保護(※滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態)
材質ウレタンフィルム
幅(mm)19
長さ(m)3
巻数60
粘着剤アクリル系
アズワン品番64-4282-80
1箱(60巻)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
スリムブロー看板専用の無地のターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
1セット(20枚)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スリムブロー看板専用の休工中を知らせるターバンです。設置も上から被せてマジックテープで取り付けるだけなので簡単です。2本の固定バンドによってマグネット製品と比べると剥がれづらくなっており、視認性が上がっています。また、使用しないときは裏返すだけでよく持ち帰る必要がないので、持ち帰りの手間が解消されます。素材もメッシュで風通しがよいため、吹き飛び事故も軽減できます。
用途工事の進捗の周知に。
幅(mm)300、(頭の被り部分)300
高さ(mm)300×90、(頭の被り部分)90
文字内容休工中
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はブルー、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
色下地:ブルー、文字:ホワイト
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
組み合わせデコで自分アレンジ!。複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄。1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅。2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄。3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載。4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる。5.簡単に長さを自由にコントロールできる!。6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない。7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍。9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載
仕様使い切りタイプ
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。
メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。
ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。
さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用
材質鉄
色シルバー
幅(mm)20
厚さ(mm)4(シール部含む)
タイプ5g刻み
RoHS指令(10物質対応)対応
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用
仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)
セット内容5g×1000個
材質鉄
形状角型山型カット
幅(mm)19
厚さ(mm)4(※テープ含む)
タイプ5g刻み
関連キーワード
1
2
次へ