1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに
寸法(mm)133×28×20
研磨対象剪定鋏、曲線刃
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
中砥と仕上げ用に異なる粒度で構成された砥石です。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途高純度なコランダム(鋼玉)の砥石です。
全長(mm)100
質量(g)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
こんなお得な商品も!
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
モノタロウ
¥759
税込¥835
手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。
全長(mm)120
色ブラック
仕様防錆油付き
材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135
材質A
粒度#1000
寸法(mm)135×35×30
質量(g)251
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度#400/#600
刃幅(mm)先端:6、末端:22
刃長(mm)134
全長(mm)235
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)75
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度400
刃幅(mm)先端:4、末端:27.5
刃長(mm)155
全長(mm)270
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)162
材質(グリップ)カラーウッド
刃厚(mm)4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質砥石:セラミックス製
全長(mm)165
TKG品番9-0587-1801
TKG品番(2017)6-0527-1701
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。
用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用
粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上)
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3856
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用
粒度#800(中仕上用)
寸法(mm)129×39×26
研磨対象一般鎌
1丁
¥569
税込¥626
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
金属部分にダイヤモンド微粒子コーティングされたシャープナー。
水を使わずなぞるだけ。
ハサミ・剪定ばさみ・ペンチ・爪切りなどにも。
材質【金属部】炭素鋼材(ダイヤモンド微粒子コーティング)/【取手】ポリプロピレン・エラストマー樹脂
質量(g)40
寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×16.5
厚さ(cm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時:約1.18
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC21
充電時間(時間)2~3
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135
材質GC
粒度#180
寸法(mm)135×35×30
質量(g)248
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.3(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)40
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.02(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)25
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード