43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z1000MK2,Z1R2型の純正キャブレターに採用されている加速ポンプのダイヤフラムセット。各フローとチャンバーのバルブボール、ウェイト、コネクティングホースをセットにしました。4気筒1台分セットでのデリバリー
適合車種KZ1000MKⅡ (A3) '79、KZ1000MKⅡ (A4) '80、Z750FX (D2) '79、Z750FX (D3) '80、Z1-R (D2,D3) '79-'80
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷



OEMリプレイスメント。キャブレターO/H時に必要なパッキン、ジェット類をまとめたオールインワンセット。 各1台分セットでのデリバリー(画像は一気筒分)。
セット内容上下パッキン、ニードル、フロートバルブ、メイン&スロージェット、エアースクリュー。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「キャブレターエアーカットバルブ」 キャブレターを分解、整備するに当たり、特に損傷が激しい、ゴムパッキン類。エアーカットバルブ、ダイアフラムの点検、交換は欠かせません。OEM NO、モデル名を参考にお買い求めください。
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷



ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして 仕様ペーパー濾過仕様
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0151。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0150。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0145。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0152。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0148。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0149。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0147。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0146。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷


メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0138。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:2-1/16インチ(52.3mmmm)。タイプ:スーパーGキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133, 材質アルミ ブラック 備考可変位置エンリッチメント始動システム タイプスーパーGキャブレター 表面処理塗装
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルスーパーEキャブ COMP キット 11-0418
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-0418。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。スーパーE 17/8インチ(47.6mm)ボアで 排気量100Ciまでのエンジンに対応します。調整可能なエンリッチメント始動システム、従来のチョークのように空気の流れを制限しません。アジャスタブル加速ポンプ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーEキャブレター。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:クロームティアドロップエアクリーナー。備考:ケーブルスロットル2本必要。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138, 付属品クロームティアドロップエアクリーナー 備考ケーブルスロットル2本必要 タイプスーパーEキャブレター 表面処理クロームメッキ
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0133。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:1-7/8インチ(47.6mm)。タイプ:スーパーEキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138, 材質アルミ ブラック 備考可変位置エンリッチメント始動システム タイプスーパーEキャブレター 表面処理塗装
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷


強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車ガソリン・ディーゼル車 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2124mL 危険物の性状非水溶性
1セット(177mL×12本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(148mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.028L 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

BS-GM63B ポータブル振動計 セパレート bitstrong 動画あり
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。 適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後 測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限 測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms) 電源9 V電池 温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80 センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型) 温度精度±2℃ 表示形式3.5桁表示 測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク) 関連資料(0.8MB) 測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO) 動作湿度(%RH)80 ~ 90 サイクルタイム表示更新:1秒 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 バッテリー寿命連続使用約20時間 変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
469,800 税込516,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
719,800 税込791,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料 適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外) 電圧(V)200 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 動画あり
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】
用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減 仕様全閉外扇形・IP55(屋外) 材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304 電圧(V)200 構造軸封:メカニカルシール 取扱液清水(0~100℃) 使用場所屋内・屋外 三相
1台
669,800 税込736,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)