36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
278 税込306
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 端子形状PC端子 機能動作OFF-<ON> 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 耐電圧AC250 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85 端子形状PC端子 操作力(N)3±0.8 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 耐電圧AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 使用温度範囲(℃)-10~70 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
エコ商品
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式 ボタン色 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性200000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子 使用温度範囲(℃)-10~70 角度(°)切換/30 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
1個
特価
88 税込97
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状レバーロック形 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ Gシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 極数単極 回路単極双投 端子形状PC端子 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-25~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 28±4 操作部形状ロッカスイッチ 電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します) 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 端子形状PC端子 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状基本レバー(ねじ取付け形) 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)タクティルスイッチ CB3シリーズ
エコ商品
小形、低背、面実装対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。高耐熱性樹脂を使用。はんだ付け確認が容易。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 サイズ6.2角 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内VPSリフロー方式の場合/温度150℃ 60秒間、215℃ 60秒間 合計連続120秒間 接触抵抗(mΩ)DC 250V 100MΩ以上 機械的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
8日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズ
エコ商品
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
当日出荷

丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状ショートストレートフラットレバー 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ
エコ商品
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC500 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 操作部形状基本レバー 適合P・H・B形 包装形態トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)フラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。高静電耐圧を実現。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状フラットレバー 電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します) 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)フラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状フラットレバー 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) タイプ非照光タイプ 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-25~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下 レバー倒れ角度(°)28±4 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 ボタン色黒・赤・白 耐電圧AC500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 極数1 端子形状PC-H端子 適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531) 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 極数2 端子形状PC-H端子 機能動作ON - ON 適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531) 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)
エコ商品
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 極数1 端子形状PC端子 機能動作ON - ON 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形
エコ商品
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状パドルロッカスイッチ 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
349 税込384
5日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-25~55 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)