1,617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD85N25-20T-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20T) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動・引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷



小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD85N25-90S-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-90S) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)90 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L40) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-75DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(S) 単動 押出し 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2BZ25 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

CD85N25-60T-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-60T) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式(T) 単動・引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷



高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)23.5 形式単動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15~0.54 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB) 取扱説明書(1.05MB) 必要油量(mL)約130 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷

CVM3U20-50S-2G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3U20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)30 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C40) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C20) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDVM3F32-50S-2DZ CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

CDVM3F25-100S-1G-A93L-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動 押出し 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷



CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3T25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L25) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CVM3F32-75S-2GS CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3F32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
41日以内出荷