672件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)8 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ  幅500mm モノタロウ 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に 材質ポリエチレン 幅(mm)500(加工後485) 長さ(m)450 質量(g/本)2000 厚さ(μm)8 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンク合皮デスクマット
エコ商品
厚さ8mmで高級感のある合皮製デスクマット。ホテルのレセプション、社長・役員室のデスク周り、店舗のカウンター周りでお使いいただけます。
仕様光学式・ボールマウス対応 材質合成皮革 厚さ(mm)8 タイプ 寸法(縦×横)(mm)298×422 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。 傷・汚れの防止に。 材質VMPET、PE、PP、PET 容量(L)約580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
欠品中

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】板ダンボール(板状) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
2,506 税込2,757
欠品中


直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応 仕様異方性 材質再生ABS製 グリーン購入法適合
1パック(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

コンパクトでシンプルな関数電卓。 手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換 付属品ハードカバー付 質量(g)70 電源リチウム電池(LR54) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
1枚
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)11.3 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷



使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
保持枚数6枚 材質再生ABS製 直径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)30×30×8
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
エコ商品
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)2.75 ブラック 耐荷重(kg)3~8 設置方法クランプ取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)