27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 寸法Y(mm)1503 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール 呼び寸法(cm)11 容量(L)0.39 板厚(mm)0.5 外径×深さ(Φmm×mm)120× 51 TKG品番9-0255-0201 TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
799 税込879
当日出荷

より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品に使えます。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304) 商品タイプバット+フタ
1個
3,119 税込3,431
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20 材質ポリスチレン(SPS) 耐熱温度(℃)200
1膳ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り 仕様ステンレス・ガラス用 材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)35 シートサイズ(mm)320×360 寸法(cm)32×36
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。 帯電防止加工 塗膜を傷つけない柔らかさ スムーズなふき取り 洗って繰り返し使え、性能が長持ち 空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。 車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。 材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工) トラスコ品番471-4377 寸法(mm)360×360 質量(g)35
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

押入れの湿気防止や結露防止に。
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28 仕様漂白タイプ
1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンカウンター、シンク周りに良く使う調味料をまとめて収納。観音開きのステンレス製ラック。丈夫でシンプルなステンレス製スパイスラック。細々した調味料をまとめて収納でき、ラックの上にも乗せられます。サッと使いたいもの集めて、作業効率UP!
材質18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム 質量(g)1410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×252 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×95×210
1個
9,000 税込9,900
9日以内出荷

特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。
材質ポリスチレン(SPS) サイズ(cm)30 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20
1個
389 税込428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプPPを使用(パルプ75%/PP25%)。水に強く破れにくく、吸水性も高い。布のように丈夫なので、カウンタークロスやワイトして使用可能。食品衛生法適合の為、厨房内でキッチンペーパーとして代用できます。(厨房設備の水気、食材のドリップ、揚げ物の油とりにも使用可能)。キッチンペーパーのように食材厨房備品等の水気の拭き取りや揚げ物の油とり、カウンタークロスワイプの代用品としてなど、多用途に使用できて各現場で使用可能です。用途によっては1アイテムで商品の集約が可能になります。
ホワイト 1枚の寸法(mm)280×240
1パック(80枚×2本)
559 税込615
5日以内出荷

パルプPPを使用(パルプ75%/PP25%)。水に強く破れにくく、吸水性も高い。布のように丈夫なので、カウンタークロスやワイトして使用可能。食品衛生法適合の為、厨房内でキッチンペーパーとして代用できます。(厨房設備の水気、食材のドリップ、揚げ物の油とりにも使用可能)。青色の場合は、異物混入対策になります。(青色は中間層のPPの為、溶出しの問題等はございません。)。キッチンペーパーのように食材厨房備品等の水気の拭き取りや揚げ物の油とり、カウンタークロスワイプの代用品としてなど、多用途に使用できて各現場で使用可能です。用途によっては1アイテムで商品の集約が可能になります。
ブルー 1枚の寸法(mm)280×240
1パック(80枚×2本)
559 税込615
5日以内出荷

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い 落とします。 2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を 効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等 加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド) 寸法(mm)230×130×H272 ピンク 希釈倍率原液~10倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高い洗浄力が自慢の万能洗剤! トライシナジー処方により色々な場所に強力な洗浄力を発揮する万能タイプの洗浄剤。
用途化学床材、厨房、什器備品の洗浄、他用。 希釈倍率原液~100倍
1缶(18L)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)24517
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムCT-3000シリーズセンサ
エコ商品
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
測定温度(℃)-40~+250 材質(プローブ部)SUS304 質量(g)53 コード長さ(m)約1 センサーサーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)