軽くて、切れ味、耐久性が抜群の糸切はさみ
1パック
¥919
税込¥1,011
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に
全長(mm)725
刃長(mm)240
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8013
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)945
使用目的仕上刈込
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。
材質安来鋼白紙(イブシ加工)
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。表面は綺麗なミガキ仕上げ。
全長(mm)約105
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。
全長(mm)100
刃長(mm)30
材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック
材質(刃)ハイカーボンステンレス
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
材質SK5(イブシ仕上)
材質(刃)SK5(イブシ仕上)
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210
刃長(mm)約87
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂
仕様左手用
質量(g)約105
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。
小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205
刃長(mm)約80
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
伝統的な形状を生かし、最新の技術と素材で仕上げました。クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。黒刃。グッドデザインに選ばれたヒット商品。糸切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプです。
全長(mm)105
刃長(mm)38
材質(刃)刃物鋼
材質(柄部)ガラス繊維強化樹脂
アズワン品番65-1333-89
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
菊などの花の花びらを作るのに最適です。
全長(mm)135
材質SK-5
タイプ曲刃
TKG品番9-1159-1302
TKG品番(2017)6-1037-1402
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に
全長(mm)865
刃長(mm)210
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8011
材質刃:日立安来鋼、柄:樫
使用目的仕上、刈込
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
用途一般刈込に
全長(mm)690
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8009
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176
使用目的刈込
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
和包丁のような厚い片刃包丁を保護する汎用の包丁カバーです。収納の際に他のキッチンツールと刃が当たるのを防ぎ、刃を守ります。厚い和包丁だけでなく、薄い両刃の牛刀包丁やナイフにもご使用できます。柔らかい素材でできているので、ハサミやカッターナイフで切ることができ、お持ちの包丁の長さに合わせてカットできます。刃を挟むだけのシンプルな構造の包丁カバーです。本製品をご使用になる場合は保管用の防錆油や食用油は使用しないで下さい。油を塗布するとカバーが滑って外れやすくなります。製造上、本製品はカバー全体に反りがございます。
トラスコ品番114-4856
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂
全長(mm)115
質量(g)16
タイプ長刃型
刃長(mm)48
刃厚(mm)1.5
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)640
刃長(mm)270
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8015
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)970
使用目的仕上刈込
1丁
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)670
刃長(mm)300
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8014
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
使用目的仕上刈込
1丁
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)
質量(g)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×47
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)
直径(Φmm)155
質量(g)41
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
飛沫防止対策などに使えるパーテーション。一体成型になっているため、組立不要の自立タイプです。置くだけで簡単設置。超軽量500g以下!。肉厚も約1mmなので、ハサミ等での加工も可能です。安心安全の日本製!
用途飛沫感染対策、受付・窓口、会議、面談、オフィスでのデスクワークなどに
材質PET
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)0
高さ(mm)約652
奥行(mm)約116
P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。
1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。
作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール
材質アルミニウム
長さ(m)1.55~2.18
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600
起動形式リコイル起動方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出量(L/min)201
動力4-STROKE エンジン
保証期間本体:購入日より1年間
使用油4サイクル用エンジンオイル
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
速度(充填)50秒
燃料タンク容量(L)3.6
エアータンク容量(L)32(16×2)
動力HONDA GX200
使用油SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
オイルタンク容量(mL)700
金属アレルギーの抑制や耐摩耗性があるPVDコーティングを2色に分けて施したミニフォークです。
和菓子の菓子切りとして、またカステラなどのデザートや、フルーツを食べる際にお使いいただけます。
1本いり。
専用のパッケージ付きです。
材質牛革
寸法(mm)155×280
色ブラック
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
金属アレルギーの抑制や耐摩耗性があるPVDコーティングを2色に分けて施したミニフォークです。
和菓子の菓子切りとして、またカステラなどのデザートや、フルーツを食べる際にお使いいただけます。
1本いり。
専用のパッケージ付きです。
材質牛革
寸法(mm)155×280
色ブラウン
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚花びら用(20mm角):茶ねず×32枚花びら用(12mm角):乳白×32枚スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個パールビーズ(Φ4mm)×1個コサージュクリップ(KE250-AG)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)5×5
所要時間約120分
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
カット済みのちりめんがセットされています。
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):桃色×1枚・桃色×5枚・藤色×5枚花びら用(16mm角):白色×10枚つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×2つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2パールビーズ(Φ3mm)パッチン留め×2個
寸法(高さH×幅W)(cm)1.5×5.5
所要時間約30分
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ステンレス製。
全長(mm)110
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
関連キーワード
1
2
次へ