アズワン品番64-9595-69
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アズワン品番64-9595-68
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アズワン品番64-9595-71
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
BA-SW(別売)と併用して取付けていただく座金のみです。
付属品タッピングビス
材質スチール
厚さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
材質鉄
種類両舌付き座金
表面処理ユニクロ
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
アズワン品番64-9595-70
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
材質ステンレス
種類両舌付き座金
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-72
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-67
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
アズワン品番64-9595-74
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
アズワン品番64-9595-73
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
アズワン品番64-9570-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
回り止めワッシャー9R(ライトグリーン) SG-C3001-7C
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
回り止めワッシャー9L(ライトブラウン) SG-C3001-7C
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
刃組み立て用の部品セット 【刃組立六角ボルト(M4x21) 1本、刃組立焼入ワッシャー 1枚、回転リング 1個、刃組立用回り止めワッシャー 1個、六角(U)ナット(M4) 1個】
1セット
¥279
税込¥307
翌々日出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
付属品袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなし
タイプカセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
関連キーワード