カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「回転軸 oリング」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチューブローテーター Thermo Fisher ScientificミニチューブローテーターThermo Fisher Scientific
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機デジタルディスプレイ静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック黄銅製低圧ボールバルブ S84フローテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PTFE最高使用温度(℃)-40~170
中圧ボールバルブ PR201 フローテック中圧ボールバルブ PR201フローテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80
超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック超高圧ボールバルブ BKHP800フローテック
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック高圧3方ボールバルブ BK3フローテック
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック高圧3方ボールバルブ BK3フローテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP フローテック高圧ボールバルブ MKHPフローテック
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP フローテック高圧ボールバルブ MKHPフローテック
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイNBK(鍋屋バイテック会社)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイNBK(鍋屋バイテック会社)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
フラスコミキサ ヤマト科学フラスコミキサヤマト科学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,724税込6,296
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60) 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)615標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)6表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60・0200タキゲンコード01711
シールプーラーセット モノタロウシールプーラーセットモノタロウ(46件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(3本組)
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
2QVシリーズ クイックバルブ CKD2QVシリーズ クイックバルブCKD
1,432税込1,575
1個
当日出荷から32日以内出荷
シールプーラーセット CUSTOR(クストー)シールプーラーセットCUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHK型LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプエレポン化工機
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約8.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプエレポン化工機
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約7.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプエレポン化工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
オプティカル・タコメータ A&Dオプティカル・タコメータA&D(2件のレビュー)
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能非接触反射光方式(AD5172)接触/非接触切り替え可能(AD5173)データーホールド機能ロー・バッテリ表示機能オートレンジ機能(AD5172)MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ニューピクテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
11,900税込13,090
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら