実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス
質量(kg)17.3
高さ(mm)665(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35
TKG品番9-0428-0101
TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス
質量(kg)5
全高(mm)810
外寸(mm)Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質鉄
質量(kg)20
高さ(mm)675(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35
TKG品番9-0428-0201
TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
材質鉄
質量(kg)5
全高(mm)630
外寸(mm)Φ250×H260
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235
食器洗浄機○
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm)2
付属品プレート5枚
材質18-8ステンレス
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)26
電源(V)単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457
定格消費電力175/135W
定格時間連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード