内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
用途オーブン専用
材質鉄/フッ素樹脂加工
寸法(mm)160×160×45
質量(g)約205
品名・タイプスクエアケーキ型
1個
¥769
税込¥846
欠品中
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
セット内容Φ98、Φ88、Φ78、Φ68、Φ58、Φ48、Φ38
種別フラット&ギザ
品名・タイプクッキー抜型
EBM品番1150700
1セット(7個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質鉄/錫めっき
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
スコーンやクッキーに。丸と波の2種類が作れます。
食器洗浄機○
品名・タイプ特殊型
フッ素樹脂加工で型ばなれもしやすく、きれいに作れる! こびりつきにくくお手入れも簡単! 自分だけのオリジナルケーキをつくろう!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21.3×21.3×5.1
質量(g)370
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)20
品名・タイプスクエア型
アズワン品番65-1224-06
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)18
仕様底取れ式
品名・タイプスクエア型
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。。ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。使用後のお手入れも簡単です。おいしい手作りお菓子をお楽しみください。
仕様オーブン使用可
材質本体:スチール(テフロン加工)
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)235
内径(Φmm)103×103
深さ(mm)27
底内径(Φmm)100×100
耐熱温度(℃)230
TKG品番9-1098-0701
TKG品番(2017)6-0975-1901
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ふっくら焼きたてパンが焼けます。パンを焼く焼型として必要な基本的な型です。蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。また、蓋を外して山食パンも作れます。
材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)1700
質量(g)530
外形寸法(mm)約109×216×106
品名・タイプパン型
底内寸法(mm)94×189
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質スチール/アルミメッキ
容量(mL)1200
質量(g)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×269×17
品名・タイプロールケーキ型
外径(mm)280×280×19
底内寸法(mm)252×252
TKG品番9-1081-0702
TKG品番(2017)6-0957-1102
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
和泉光一シェフ監修の焼き型です。シリコン樹脂加工しています。約70×30mm、深さ27mmのスタイリッシュな型は、一口大の焼き菓子を作るのに丁度いい大きさ。
材質カーボンスチール/ダークグレーシリコンコーティング
寸法(mm)約70×32×27
外寸(mm)250×190×30
品名・タイプスクエア型
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。<Br>カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板
幅(mm)600
高さ(mm)700
備考組立式
奥行(mm)600
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約265×105×145(展開状態)
色ブラック
質量(g)約390
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)6000
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約600
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)約700
光源LED8灯(8W)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP66
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
動作温度(℃)-10~40
製品サイズ(mm)約85×215×125~215
点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74
色ホワイト
質量(g)約235
電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電
光源赤色LEDライト(1灯)
材質(レンズ)プラスチック
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。
L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。
突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。
シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)40~44
材質超硬合金
被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質ABS樹脂
色シルバー
質量(g)約314
電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズプラスチック
光源LEDライト(12灯)
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
約30年の実績と経験を持つフランスシリコンモールドメーカーMae Innovation社。シリコン型、グラスファイバー型を幅広く製造しており革新的なソリューションを提供しています。
幅(mm)110
高さ(mm)20
奥行(mm)110
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約151
電源単3形乾電池×2(別売)
レンズプラスチック
光源LEDライト(11灯)
設置場所屋内
製品サイズ(mm)約128×128×89
点灯方法明暗センサー
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
文字内容防犯カメラ作動中
材質PP製プレート
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。
用途人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。
トラスコ品番572-9721
幅(mm)81
高さ(mm)94
奥行(mm)48
電源リチウムイオン充電池
防塵防水性能IP65相当(完全防水ではありません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
外寸(mm)60×33.7×H20
品名・タイプクッキー型
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
トランジットのTransitGate G2 本革縦型トート。本革で仕上げたミニトートバッグ。デザインは型押しだけとシンプルに仕上げています。裏地無しの一枚仕立てのレザー製造で、スタイルを選ばない万能トート。持ち手の強度を高める縫製を施しています。小さいながらも貴重品などをしっかり収納可能。デイリーユースなどのちょっとしたお出かけに大活躍です!。旅行の際はボストン、スーツケースなどと併用でサブバッグで持つと◎。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE。登録第 5941406号。第18類 鞄、財布。[型番:TGT7058]
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色ブラック
パネル17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色1677万色(フルカラー)
視野角上下160° 左右170°
輝度250cd/m2
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)約2.5(スタンドあり)
保証期間5年間
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スクエアタイプのモニター。
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)機器:約370×380×180
質量(g)約2430
電源12V/2A
サイズ(inch)17
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比1000:1
スタンド有り
表示色1677万色
解像度1280×1024ピクセル
視野角(水平/垂直)160/160
反応速度(秒)5
VESAマウント(mm)有り
色(本体)ブラック
使用場所室内
アスペクト比5:4
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ