模様を崩さず取り出せる。電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!使用可能温度範囲:-40~+250℃。材質:シリコーンゴム
材質シリコンゴム
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D)(mm)244×165
内径×高さH(Φmm×mm)69×30
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-1401
TKG品番(2017)6-0982-1501
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質シリコン樹脂
仕様耐冷・耐熱温度:-30~280℃
品名・タイプシリコンカップ・型
内径(Φmm)約74
外寸法(Φ×Hmm)83×40
品名・タイプシリコンカップ・型
耐熱温度(℃)-40~200
EBM品番3637610
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×298×32
内径×深さ(mm)55×31
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1114-0401
TKG品番(2017)6-0990-0301
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
材質ブリキ
品名・タイプ焼き菓子型
模様を崩さず取り出せる。
電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!
材質シリコンゴム
質量(g)97
使用温度範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D)(mm)273×156
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×40×12(出来上がり寸法)
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-1301
TKG品番(2017)6-0982-1401
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質鉄
寸法(mm)265×185×35
質量(g)210
表面処理ふっ素樹脂
内径×深さ(mm)(上)約70×(下)約50×約32
品名・タイプ焼き菓子型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高
材質シリコン
色クリア
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
Φ90×H37耐熱・耐冷温度:-40~+220℃・オーブン、電子レンジに使え、焼き型や食器にも応用 できます。折りたためるので収納にも便利です。
材質シリコーン
品名・タイプシリコンカップ・型
入数4ヶ(4色×1)
直径×高さ(mm)90×37
TKG品番9-1081-2201
TKG品番(2017)6-0954-1701
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30~280℃
材質シリコン樹脂
品名・タイプシリコンカップ・型
関連キーワード