カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2,408)
  • 塗料(1,730)
  • 鈑金・塗装(688)
  • テープ(346)
  • 研磨材(1,354)
  • マスク(60)
  • 作業服(607)
  • 自動車用オイル・ケミカル(317)
  • 事務用品(637)
  • 安全保護具(185)
  • オフィス家具(17,253)
  • 空調・電設資材(6,517)
  • 機構部品(3,656)
  • 建築金物(3,521)
  • 建材・エクステリア(3,055)
  • 厨房用品(2,414)
  • 店舗什器・備品(2,168)
  • 物流用品(2,142)
  • 医療(1,844)
  • 制御機器(1,438)
  • 保管用品(1,059)
  • 卓上消耗品(1,053)
  • メカニカル部品(906)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(778)
  • 科学研究・開発用品(701)
  • 農業・園芸資材(684)
  • 清掃用品(683)
  • 日用品(657)
  • 船舶用品・漁業資材(635)
  • バイク部品(595)
  • 洗車・清掃(530)
  • 測定用品(495)
  • 作業工具(476)
  • パソコン/周辺機器(470)
  • 介護用品(442)
  • 配管・水廻り設備部材(398)
  • 安全用品(373)
  • 接着剤・補修材(368)
  • ねじ・ボルト・釘(357)
  • 家電(352)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(326)
  • 照明(300)
  • 防災用品(270)
  • 手袋(217)
  • 学童・教育用品(213)
  • 電気材料(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • 防犯用品(179)
  • 自動車補修部品(169)
  • 安全標識(158)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • 電動工具(148)
  • 住設機器(144)
  • カー用品(143)
  • 洗剤・除去剤(134)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • 空圧工具(122)
  • クリーンルーム用品(111)
  • 溶接用品(107)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(106)
  • スプレー・オイル・グリス(104)
  • 自転車部品(100)
  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 自動車純正部品(83)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(81)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 切削工具(61)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(54)
  • 農具(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 縫製用品(52)
  • 整備工具・収納(49)
  • タイヤ・足回り(40)
  • 救急・衛生(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 梱包用品(32)
  • 農業機械(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
  • バッテリー・電装(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 測定関連サービス(16)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(13)
  • 完成車(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 理美容(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • トラック純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
68,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウスモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点モノタロウ(150件のレビュー)
649税込714
1式
当日出荷
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ塗装スタンド 組立不要タイプモノタロウ(97件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セットモノタロウ(26件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
Pure スモールローラー万能用 スペア インダストリーコーワPure スモールローラー万能用 スペアインダストリーコーワ(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)13適合平滑面サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1964件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)塗装一掃ヤナセ(柳瀬)(33件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
塗装服 アズワン塗装服アズワン(2件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100%袖丈(cm)50股下(cm)80
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(496件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス(204件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズモノタロウ(100件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピタリシート ビックツールピタリシートビックツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法奥岡製作所
3,323税込3,655
1枚
8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
パーツBOX無塗装 TRUSCOパーツBOX無塗装TRUSCO(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
丸イス(塗装脚タイプ) TRUSCO丸イス(塗装脚タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1脚
翌々日出荷から3日以内出荷
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り幅(mm)390質量(kg)1.8タイプ肘なし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)19.1生産国中国座幅(mm)320座高(mm)445材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)鋼板・ウレタンフォーム座奥行(mm)320色(脚部)ブラックスタッキング
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装マスク用吸収缶 TRUSCO塗装マスク用吸収缶TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
839税込923
1本
欠品中
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)248高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:200仕上白粉体塗装
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 4L ニッペホームプロダクツ塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 4Lニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。トラスコ品番690-1576グレータイプ(回)1容量(L)4
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
カラフルステンワゴン用オプション CSWRシリーズ カラフルステンワゴン用 ラージ用追加棚板 塗装無 ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン用オプション CSWRシリーズ カラフルステンワゴン用 ラージ用追加棚板 塗装無ナビス(アズワン)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×297×25シルバー(塗装無)アズワン品番8-6986-24
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途塗装養生用
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BKfort(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BKfort(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
塗装タイプカルテワゴン アズワン塗装タイプカルテワゴンアズワン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(粉体塗装)
特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]特級焼石膏ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)
9,198税込10,118
1袋(20kg)
4日以内出荷
吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
塩ビ塗装 中折れ鋼板 黒 横穴 OHSATO(大里)塩ビ塗装 中折れ鋼板 黒 横穴OHSATO(大里)
139税込153
1個
当日出荷
TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ ブラウン TOKIO(藤沢工業)TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ ブラウンTOKIO(藤沢工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様連結樹脂付トラスコ品番434-9733質量(kg)4.4種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張りパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)370座高(mm)424座奥行(mm)370
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BKfort(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
EBM 木枠アイスボックス エボニー塗装 EBM(江部松商事)EBM 木枠アイスボックス エボニー塗装EBM(江部松商事)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装) ホシモト防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)ホシモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
...