こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)
食品添加物
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
除雪材の散布に使用します。
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤
内容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
名称塩化カルシウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CaCl2
濃度(%)95
化学組成CaCl2
アズワン品番2-3647-16
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量110.98
CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ粒剤
白いバターは、おいしさの証し。深いコク、透きとおる口どけ、上質でクリーミーな味わいのバターです。バターの味が決め手となる料理・メニューにおすすめします。【ロングセラー商品】1981年の発売以来、こだわりのお客様に支持されているロングセラー商品です。【おいしさの秘密】「カルピス(株)特撰バター」は、乳酸菌飲料カルピス(R)をつくる工程で生乳から乳脂肪を分離するときにできる脂肪分(クリーム分)から生まれたのが始まりです。カルピス(R)の製造で培った高い技術と品質管理のもと、都府県産の良質な生乳を主として得られた脂肪分を原材料とし、こだわりの製法のもとつくられます。【幻のバター】1942年に業務用として誕生し、トップシェフから絶賛をうけ、秘伝の味として口外しない幻のバターとも言われていました。また限られた量しか生産されず、希少性からも幻のバターと言われ続けています。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】できるだけ早くお召し上がりください。長くお使いにならない場合には冷凍庫で保存してください。
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
硝酸態窒素とカルシウムを同時に供給できます。水に溶けやすく即効性があります。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。カルシウムは植物の細胞壁の形成や根の成長に重要な元素です。
用途養液栽培用肥料
仕様保証成分量:硝酸性窒素11.0%
1袋(25kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
長崎県対馬で作る、純国産自然海塩(平釜)。壱岐対馬国定公園に認定されている海岸から、天然の海藻が生い茂る清麗なる海水を汲み上げ、昔ながらの釜炊き法で煮詰めて作ります。カルシウムが、マグネシウムより多く、体にやさしいミネラルバランスです。又、甘み・旨みがあり、おにぎりなどの和食との相性は格別です。
タイプ常温
入数1セット(24個入)
1ケース(400g×24個)
¥12,980
税込¥14,018
3日以内出荷
石垣島の海水100%原料に仕上げた塩。ミネラルを含みサンゴカルシウムを多く含む。
タイプ常温
入数1セット(60個入)
1ケース(158g×60個)
¥39,980
税込¥43,178
3日以内出荷
2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
15種類のボタニカル美容成分配合。
クリーミーな泡でお肌を包み込み、やさしく洗い上げます。
毛穴の汚れや余分な皮脂、古い角質をやさしく洗浄し、大人ニキビを防ぎます。
疲れた心を癒すシトラス系リフレッシュハーブの香り。
洗顔タイプ泡ポンプ
1個(200mL)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] マルハニチロ WILDish唐辛子ツナ炒飯 230g×2個/[冷凍] マルハニチロ WILDish焼豚五目炒飯 250g×2個/[冷凍] マルハニチロ WILDishねぎ塩豚カルビ炒飯 240g×2個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
北海道産100%の昆布に、紀州産100%の梅肉で味付けしたおしゃぶり昆布です。カリウム・食物繊維・カルシウムたっぷり!!
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(9g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
牛カルビ肉のうまみと瀬戸内産レモン果汁パウダー(レモン果汁のうち瀬戸内産レモン果汁30%使用)の爽やかな酸味と風味が特徴の塩カルビ味焼そばです。ちぢれをつけた細めんにすることにより、ソースがよく絡むめんに仕上げました。ビーフのうまみに、ガーリックのコクと黒胡椒のピリリとした辛み、瀬戸内産レモン果汁の爽やかな酸味ときりごまの香ばしさを合わせた塩味の焼そばソースです。具材はキャベツ、牛カルビ肉の組み合わせです。
区分常温
シリーズサッポロ一番
保存環境常温
入数(個)12
1セット(110g×12個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
内容量(g)150
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ細粒
1個(150g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。)
●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く
●速効性+持続性
●根まで枯れる、ムラなく枯れる
●薄めずそのまま使える
●そのまま使えるジョウロタイプ
【除草剤】家庭用
【アースカマイラズ】
【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】
【性状】淡黄色澄明水溶性液体
・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。
農林水産省登録第(号)22803
性状淡黄色澄明水溶性液体
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
天然ミネラルカルシウムが豊富に含まれています。くちばしの伸びすぎ予防にも最適です。
賞味期限24ヶ月
原材料鉱物飼料
1箱(3個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ