20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄 質量(kg)4.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140 TKG品番9-0979-0401
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器 容量(mL)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×60 内径×深さ(mm)43×55 TKG品番9-1688-1001 TKG品番(2017)6-1516-1901
1セット(6個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2 形状平袋 寸法(幅W×長さL)(mm)161×285 関連資料成績書
1箱(1000枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245 高さ(mm)140 質量(g)650
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110 使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。 材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130 TKG品番9-2127-1101 TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


PackStyle(パックスタイル)PS 焼き芋ガゼット 平袋
やきいも 用 焼き芋 焼きいも パック 袋 紙
材質 高さ(mm)250 短辺(mm)30 長辺(mm)160
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8 質量(kg)1.32 サイズ(cm)20 外形寸法(mm)236×219 深さ(mm)109 底径(Φmm)138 底面の厚さ(mm)1.6 TKG品番9-0431-0301 TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ファミリー・ライフホーロー石焼きいも器
本格派の石焼きいもが簡単に作れます。 輻射熱効果で熱まわりが良く、香ばしくホクホクとした石焼きいもの出来あがり。 IH200V対応 ふっくら、ほくほく! フタはフッ素樹脂加工。 さつまいも・さけのホイル焼きなどに。 中火で約30~40分 簡単レシピ付き
材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:鉄(フッ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:鉄(クロムめっき)、専用石:天然石 質量(kg)本体:約1.13/専用石約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×268×142
1個
5,398 税込5,938
12日以内出荷

焼き芋平袋 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質未晒紙/OPET+HS-PET 短辺(mm)170 長辺(mm)290 レンジ
1束(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

関連キーワード