23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷




1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼 全長(mm)350 質量(g)235 タイプクランク グリップ径(Φmm)25.7 グリップ長さ(mm)90
1個
899 税込989
当日出荷

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm)1500 質量(kg)15
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビードジェッター モノタロウ 動画あり
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質樹脂製 幅(mm)約65 厚さ(mm)約55 全長(mm)約145 質量(g)約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)