用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.4
条数1
適合ベルトL1Rベルト
仕様播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)8.4
溝切ダブルディスク型
前輪(mm)Φ230×110
後輪(mm)Φ180×120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860
有効寸法(mm)(作業幅)400
種子処理1回で約1ヵ月間、病害虫の攻撃から豆を守ります。
アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシなどの害虫を防除。
2種類の殺菌成分が、茎疫病、苗立枯病、リゾクトニア根腐病、紫斑病を予防。
種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さない。
フロアブル製剤なので、いやな臭い、粉立ちがなく安心。
高品質で収量が安定した大豆づくりに貢献し、防除作業も軽減。
性状青色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22917
適合病害虫(あずき)アブラムシ類、タネバエ、茎疫病、(だいず・えだまめ)アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシ、茎疫病、リゾクトニア根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)、紫斑病、黒根腐病、白絹病、(いんげんまめ)苗立枯病(ピシウム菌)、リゾクトニア根腐病、アブラムシ類、タネバエ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
枝豆のいちばん手。ハウス・トンネル栽培に最適な極早生性と低温期でも抜群の着莢性を持ち早出しに最適な「初だるま」。甘みの強いレギュラータイプ。白毛で濃緑色の莢は、三粒莢率が高く肥大も良好、品質にも優れます。早出しに最適な良食味品種!
栽培の要点早生性を活かした早出し作型に最適ですが、抑制作型まで広く適応します。直播栽培で特に優位性を発揮しますが、移植栽培では活着を促し草勢を確保するために定植後の保温・保湿に努めます。高温・多湿期の栽培や過熟収穫ではうどんこ病が発生することがあります。
1セット(1000粒×5袋)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)2.02
厚さ#30
寸法(幅W×長さL)(mm)170×200+30
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
目皿交換式大粒播種機。
溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。
目皿交換方式を採用しております。
手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。
ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。
大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の
採用で安定した播種ができます。
播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦
質量(kg)10
条数1条
ハンドル長さ(mm)960
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400
ホッパー容量(L)4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
北海道産黄大豆100%使用。蒸すことで大豆本来の栄養旨みがたっぷり残っています。大豆には食物繊維や大豆イソフラボンが含まれており蒸しているため栄養が逃げていないので余すことなく摂取することが出来ます。サラダのトッピングやハンバーグカレースープに加えるのもおすすめです。
用途賞味期限は未開封の場合に限ります。開封後は密閉容器へ入れ冷蔵庫で保管しお早めにお召し上がりください。豆の表面や袋の内面に白い粉状のものが付着していたり外気との温度差により水滴が付いていることがありますが品質には影響ありません。天候の影響により豆のへそやその周辺部分が茶色く色づいたものがありますが品質には影響ありませんので安心してお召し上がりください。
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)12.4
容量(L)4
溝切Φ180ディスク型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に
材質アルミ
直径(Φmm)使用可能な種:18
質量(g)670
長さ(cm)100
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。
プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。
少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。
小さな裸種子を簡単に播くことができます。
【裸種子専用】
プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。
6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。
※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17
適合作物野菜
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分
質量(kg)2
条間距離(cm)(対応)45~75
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分
質量(kg)4
条間距離(cm)(対応)45~75
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
長い年月をかけて、種子から育った木に実る希少な「実生ゆず」。 その香り高い果汁を贅沢に使用して、超特選・本醸造丸大豆醤油をベースに、風味豊かでマイルドな味わいの「かけ専用」ぽん酢しょうゆに仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(210mL×10個)
¥3,998
税込¥4,318
3日以内出荷
バラの保護液。
野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。
ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。
農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。
使用期限開封後1年
使用方法よく振ってからご使用ください。バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
1本(900mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
HASの良さを実感していただく為に、HASを高濃度配合
HAS(保湿成分)が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えてくれるエイジングケアエッセンス。
成分水、BG、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャズル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、大豆種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガン、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、トロポロン、グルタミン、クエン酸Na、クエン酸、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、メチルパラペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
サクサクのシリアルに木の実と種子・穀物を贅沢に加えたおやつです。ハムちゃんが大好きなチーズ入り!。天然食物繊維がおなかのはたらきをサポートします。
成分粗タンパク質12.3%以上、粗脂肪8.5%以上、粗繊維6.9%以下、粗灰分3.7%以下、水分9.7%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215
カロリー(kcal)397 / 100g
原材料穀類(小麦、大麦、えん麦、とうもろこし等)、種実類(カシューナッツ、ピーナッツ、ひまわりの種、かぼちゃの種、クコの実)、豆類(大豆、えんどう豆、大豆たんぱく)、糖類、でん粉類、乳類(チーズ、乳たん白)、油脂類、ミネラル類(リン酸カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、増粘安定剤(グリセリン)、品質保持剤(プロピレングリコール)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、穀物発酵エキス、乳化剤、香料、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、着色料(黄4)
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(70g)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種
付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
電源9Vバッテリ(付属)
寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180
測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25
保証期間1年
保管温度範囲(℃)-20~60
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆
付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)5~45
電源AA電池4個
測定範囲(%)穀物/種子類:6-45
保証期間1年
表示単位0.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
モルモットの健康を考えてチモシーを主原料に小麦を一切使用せず、低カロリーに仕上げました。モルモットの食性と栄養バランスを考えて、10種の和漢と2種のハーブを厳選しました。・3種の繊維配合:チモシー・りんご繊維・広葉樹繊維で毛玉ケア。・ヌクレオチド・セサミン配合:免疫力の維持。・乳酸菌・オリゴ糖配合:消化器官の健康維持。・植物抽出発酵エキス配合:便臭軽減
カロリー(kcal)約250/100g
原材料チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物性油脂、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、セサミン、デキストリン、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、C、ナイアシン、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
栄養成分粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上
1袋(800g)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。仔うさぎの成長期の健康な体づくり、維持期の健康維持に配慮して、タンパク質を確保しながら低カロリーに仕上げました。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上
カロリー(kcal)約250/100g
原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
対象動物うさぎ(離乳~4歳位)
1袋(1.9kg)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。・うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。・毛玉の形成を抑えて排出を助ける天然食物繊維を強化配合。さらにタンパク質を分解する働きのあるパパイン酵素を配合しました。※メンテナンス・シニアと比べて
カロリー(kcal)約240/100g
原材料チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、タピオカ澱粉粕、脱脂大豆、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
栄養成分粗たん白質12.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維21.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上
1袋(850g)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。仔うさぎの成長期の健康な体づくり、維持期の健康維持に配慮して、タンパク質を確保しながら低カロリーに仕上げました。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上
カロリー(kcal)約250/100g
原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
対象動物うさぎ(離乳~4歳位)
1袋(950g)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。中年~高齢期の健康維持に配慮し、タンパク質・脂肪分を調整して低カロリーに仕上げました。また、関節の健康維持にグルコサミンを配合しています。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質12.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維20.5%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上
カロリー(kcal)約240/100g
原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、タピオカ澱粉粕、脱脂大豆、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
対象動物うさぎ(4歳以上)
1袋(1.8kg)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。中年~高齢期の健康維持に配慮し、タンパク質・脂肪分を調整して低カロリーに仕上げました。また、関節の健康維持にグルコサミンを配合しています。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質12.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維20.5%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.5%以上、リン0.3%以上
カロリー(kcal)約240/100g
原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、タピオカ澱粉粕、脱脂大豆、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、グルコサミン、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)
対象動物うさぎ(4歳以上)
1袋(900g)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
質量(g)22
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150
保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料サフラワー油(国内製造)、マンゴスチンエキス末(マンゴスチンエキス、デキストリン)、コラーゲンペプチド、プラセンタエキス末(豚由来)、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末、ローズウォーター、ライチ種子エキス末、月桃葉エキス末、ビタミンE含有植物油、イソフラボン含有大豆胚芽エキス末、エラスチン加水分解物/ゼラチン、ビタミンC、グリセリン、カラメル色素、植物レシチン、コメヌカロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ナイアシン、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6
入数3000
栄養成分【栄養成分表示3粒(1.71g)当たり】エネルギー:9.54kcal、プロテオグリカン:10000μg、たんぱく質:0.55g、マンゴスチンエキス末:100mg、脂質:0.62g、コラーゲン:ペプチド60mg、炭水化物:0.44g、プラセンタエキス末50mg、食塩相当量:0.005~0.01gローズウォーター:10mg、ビタミンB1:1.3mg、ライチ種子エキス末:10mg、ビタミンB6:1.3mg、月桃葉エキス末:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、イソフラボン含有大豆胚芽エキス末:2.8mg、ビタミンE:6.3mg〔100%〕、エラスチン加水分解物:1mg、ナイアシン:13mg、ヒアルロン酸:12mg
1ケース(30粒×100個)
¥129,800
税込¥140,184
5日以内出荷
質量(g)27
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150
保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料サフラワー油(国内製造)、プラセンタエキス(豚由来)、コラーゲンペプチド、ビタミンE含有植物油、ローヤルゼリー末、グァバ葉エキス末、ツバキ種子エキス末、エラスチン加水分解物、セラミド含有米エキス末/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、レシチン(大豆由来)、グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、カラメル色素、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2
入数4000
栄養成分【栄養成分表示4粒(2.24g)当たり】エネルギー:11.87kcal、プラセンタ(胎盤換算):20,000mg、たんぱく質:0.95g、コラーゲンペプチド:60mg、脂質:0.74g、ローヤルゼリー末:4mg、炭水化物:0.34g、グァバ葉エキス末:4mg、食塩相当量:0.01~0.04g、ツバキ種子エキス末:4mg、ビタミンB1:1.2mg、セラミド含有米エキス末:1mg、ビタミンB21.4mg、エラスチン加水分解物:1mg、ビタミンB6:1.3mg、ヒアルロン酸:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、ビタミンE:6.3mg〔100%〕
1ケース(40粒×100個)
¥119,800
税込¥129,384
5日以内出荷
200種類以上の「植物発酵エキス末」と特許取得成分の「酵母ペプチド」をメインに、13種類の酵素サポート成分を新配合。さらにスッキリサポートする「キャンドルブッシュ」と「発酵食物繊維」を新配合。
内側から整って、スッキリクリアな健康美をサポートするダイエットサプリメントです。
主成分植物発酵エキス末125~250mg、酵母ペプチド125~250mg
原材料植物発酵エキス末(難消化性デキストリン、デキストリン、黒砂糖、甜菜糖、麦芽糖、よもぎ、ウコン、ドクダミ、 トマト、リンゴ、バナナ、山芋、大豆、モモ、キウイ、その他)、酵母ペプチド、キャンドルブッシュ末、還元麦芽糖、 発酵サトウキビ繊維、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、ミネラル含有酵母(デキストリン、マンガン酵母、亜鉛酵母、 銅酵母、モリブデン酵母、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母)、ビタミンB1含有酵母、ビタミンB2含有酵母、ビタミンB6含有酵母、ビタミンB12含有酵母、ナイアシン含有酵母、パントテン酸含有酵母/結晶セルロース、 グルコン酸亜鉛、ステアリン酸 Ca、微粒酸化ケイ素、グルコン酸銅、グァーガム[植物発酵エキスの主な原材料]【野草類】よもぎ、ウコン、ドクダミ、オトギリ草、クマザサ、タンポポの根、霊芝、アマチャヅル、トチュウの葉、オオバコ、甘草、松葉、南天の葉、アマドコロ、ツユ草、ツルナ、マカ、トンカットアリ、ハブ草、ハト麦、スギナ、ビワ葉、羅漢果、クコの実、レンセンソウ、桃の葉、イチョウ葉、ニンドウの茎・ツル、イチジクの葉、ベニバナ、エゾウコギ、 エンメイ草、モロヘイヤ、セッコツボク、アカメガシワ、クコの葉、柿の葉、カミツレ、カリン、紫蘇葉、桑の葉、メグスリの木、キキョウの根、ナツメ、マタタビ、エビス草の種子、アガリクス、ルイボス、アムラの実、キャッツクロー、トウガラシ、生姜、にんにく、コリアンダー、山芋、いんげん豆、百合の根、黒小豆、れんこん、きくらげ、スイカズラの花、ハイビスカス、こうぞりな、やまたばこ、抹茶、玄米麹、スイートコーン、白インゲン豆、白花豆、紫花豆、赤インゲン豆、アマランサス、赤米、黒米、キヌア、タカキビ、モチアワ、モチキビ、キクラゲ、ギンナン、ジャスミン、ミョウガ、ミツバ、クミン、ローレル、フキ、菜の花、クチナシの実、バジル、月見草、グァバ葉、ヒノキ、山椒、ナツメグ、ミント、ペコロス、マスタードの芽、イヌトウキ、ワラビ、アイブライト、紫ムギ、ラッキョウ、コゴミ、フキノトウ、タラの芽、桜の花等【野菜・海藻類】 椎茸、人参、玉ねぎ、パセリ、ごぼう、もやし 、昆布、ふのり、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、にら、せり、トマト、ブロッコリー、ヒジキ、大根、カボチャ、キュウリ、ナス、小松菜、チンゲン菜、セロリ、パプリカ、赤タマネギ、マイタケ、エリンギ、マッシュルーム、ワカメ、豆苗、カイワレ大根、ゴーヤ、根コンブ、白アスパラガス、白シメジ、ヒバマタ、アカモク、ビタミン菜等【果物類】梅、金柑、イチジクの実、ミカン、パイナップル、リンゴ、グレープ、メロン、レモン、グレープフルーツ、杏、マンゴー、レイシ、パパイヤ、梨、バナナ、ビワの実、グァバ、スターフルーツ、レンブ、パッションフルーツ、リュウガン、モモ、柿、キウイ、ヤマブドウ、イチゴ、ブルーベリー、プルーン、ライム、ゆず、イヨカン、キイチゴ、ブラックベリー、スイカ、スモモ、冬イチゴ、ヤマモモ、アケビ、ヤマイチゴ、オランダイチゴ、クワイチゴ、ヤマグミ、グミ等
関連キーワード