889件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ポール径(Φmm)25 奥行き(cm)46
1個
3,164 税込3,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。 錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。
質量(kg)3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数2 設置寸法・奥行(mm)547 設置寸法・幅(mm)497
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚 耐荷重(kg)1
1セット(2個組)
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品ノブボルトM6×15 材質SPCC 質量(g)782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用! トラスコ品番835-7659 材質樹脂 本体質量(g)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用! トラスコ品番835-7660 材質樹脂 本体質量(g)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

日東工業基台安定板
RoHS
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

日東工業基台安定板
RoHS
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
1セット(2個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナー炙りマスター Pro
RoHS
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700 直径(Φmm)(火口)16 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
2,498 税込2,748
欠品中

テープカッター スチール製 モノタロウ 動画あり
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃)SUS410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。 材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石 質量(g)92
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。 粒度3000 仕様仕上げ研ぎ用 砥材溶融アルミナ質 砥石寸法(mm)175×55×16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806 外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。強力マグネットのチカラで、ガスボンベをしっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。
材質本体上部:ステンレス/本体下部:樹脂/磁石:ネオジウム磁石 質量(g)92 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)115×88×9 アズワン品番64-9286-26 TKG品番9-0776-0901
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm)85×210×100
1個
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止め、鍋敷きなどキッチンで多用途に使えます。
用途レンジ・オーブンに。ハンドルつかみ、ビンの蓋開けに。鍋敷き、ボールの安定台に。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。
用途事務所などでの簡易作業に。 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質スチール 最大外径(mm)140(テープ)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。 材質砥材:溶融アルミナ質 粒度1000 寸法(mm)175×55×16 タイプ中仕上げ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

関連キーワード