2,994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
材質青銅
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ 性能一般紙用1時間耐火性能
1台
4,798,000 税込5,277,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。 スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。 しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA 付属品収納ケース 寸法(mm)550×340×360 径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター) LED赤色LED2個
1個
285,000 税込313,500
15日以内出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現 エコベース搭載の環境対応ボディ 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 標準4t車積載できます。 超低騒音型指定機(LwA99dB) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 容量(L)エコベース:715 燃料軽油 乾燥質量(kg)3480 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)90 空気槽容量(m3)0.25 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
14,980,000 税込16,478,000
91日以内出荷

ボンドだけで作れる家の形の貯金箱。釘、トンカチ不要でお子様にも簡単に作れます。無塗装ですのでシールやお絵かきなど。作った後も楽しめる♪。完成までの所要時間も短く、。工作のイベントでも人気がある貯金箱です。※大量注文承ります。詳しくはお問い合わせください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×10.5(1個)
1セット(50個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。 胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)95 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約37 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
789 税込868
6日以内出荷

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm)230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

家のまわりにハチ・アブよせつけない線香 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ 寸法(mm)129×43加127 質量(g)232 適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイ アズワン品番64-8896-65 利用場所屋外
1個(10枚)
889 税込978
当日出荷

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理。
材質天然竹
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パール金属涼味家 PC小鉢
軽くて割れにくいプラスチック製。
材質AS樹脂 直径(Φmm)120 高さ(mm)65 質量(g)93 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 食器洗浄機× 食器の種類和食器
1個
299 税込329
翌々日出荷

新富士バーナー燻家”スモークハウス”
エコ商品
SOTOブランドの段ボール製の初心者向けスモーカー
用途初めて燻製づくりに挑戦してみようという方に最適。一度だけでなく繰り返し使用できます。 セット内容スモーカー本体、ミニスモークウッド(さくら 1本)、アルミ皿(1枚)、金棒(2本)、金網(1枚)、フック(4本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×520(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

使いたいときにサッとスライスできる。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g)31 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長175×幅45×高さ10
1個
599 税込659
翌々日出荷

フライパンや鍋で手軽に蒸し料理ができます。24cm以上のフライパンに対応。
材質ステンレス鋼 質量(g)91 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×205×35
1個
799 税込879
翌々日出荷

梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
用途家起用シメールのアシスタント トラスコ品番807-9871 全長(m)10 ワイヤー径(Φmm)6 張力(kg)1000
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

パール金属涼味家 PCめん鉢
軽くて割れにくいプラスチック製。
材質AS樹脂 直径(Φmm)180 高さ(mm)65 質量(g)163 電子レンジ× 食器洗浄機× 食器の種類和食器
1個
459 税込505
翌々日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50 材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度) 質量(g)16 本体寸法(mm)46×46×60
1個
599 税込659
当日出荷

フライパンや鍋で手軽に蒸し料理ができます。20cm以上のフライパンに対応。
材質ステンレス鋼 サイズミニ 質量(g)75 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×165×35
1個
699 税込769
翌々日出荷

1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パール金属涼味家 PCめん皿
軽くてわれにくいプラスチック製。冷たい麺料理にピッタリ。
材質AS樹脂 質量(g)184 直径×高さ(mm)220×45
1個
489 税込538
翌々日出荷

便利なタレ用仕切り付き!
材質ストーンウェア 高さ(mm)25 質量(g)475 短辺(mm)130 長辺(mm)255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×130×25
1枚
679 税込747
翌々日出荷

おつまみや薬味皿として。たれ皿としても使えて便利。
材質ステンレス鋼 全長(mm)180 質量(g)31 寸法(幅W×高さH)(mm)40×25 柄長さ(mm)100
1本
299 税込329
翌々日出荷

無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷

ペット用骨壷。可愛らしいお家の形をしたお骨壷です、家の中で安心してゆっくりお休みいただけると思います、あなたの愛ペットの骨壷としてご利用くださいませ。
用途部分収骨用、納骨用など 材質磁器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×85×110
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ペット用骨壷。可愛らしいお家の形をしたお骨壷です、家の中で安心してゆっくりお休みいただけると思います、あなたの愛ペットの骨壷としてご利用くださいませ。
用途部分収骨用、納骨用など 材質磁器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×95
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)空飛ぶ家!?バルーンハウス
キャッチコピー:宙に物体が浮く!?不思議な工作キット。商品説明:テンセグリティ構造を使って宙を浮いているように見える不思議なオブジェを木工策でつくる
セット内容バルーンハウス用カットベニヤ×1、ねんど赤×1、工作ボンド×1、アルミ芯×1 材質木、樹脂中空体、パルプ、アルミ 寸法(mm)180×35×240 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
482 税込530
5日以内出荷

ジャストコーポレーションのぼり_自由設計の家
既製デザインののぼり旗になります。在庫があれば短納期対応可能です。
材質テトロンポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷