33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
96 税込106
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-5978 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
239 税込263
翌日出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター第06A2654号 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
129 税込142
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-9203 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
939 税込1,033
翌日出荷

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷


オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。
用途案内表示、案内サインに。 材質ステンレス 寸法(mm)50×50 角度(°)約65
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
88 税込97
欠品中

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。 セット内容本体5枚、先端2枚 材質再生ゴム 質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4 【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に! 材質NBR(発泡ゴム) 形状半月型 幅(mm)35 厚さ(mm)18
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナンバープレートに取り付ける装飾ベースプレートです
用途ナンバープレートに取り付ける装飾ベースプレート 仕様汎用 材質/仕上スチール/メッキ タイプNP-301/山型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番226-0786 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
169 税込186
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/リフレクター×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷

ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
1袋(20個)
667 税込734
翌日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構でユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150 自重(g)350 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)