旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパMT3
モーター出力(kW)1.5
モーター電圧(V)三相200
質量(kg)430
軸端~テーブル間距離(mm)425
コラム面距離(mm)275
移動量(mm)400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340
トラスコ品番465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約660
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525
組立時間5~6時間程度
駆動方式水圧式
アズワン品番4-181-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
欠品中
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品クランプ
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
適合品番K-21用
スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200
スピンドル径Φ16mm
モーターAC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2
付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)13
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.29
タイプ標準
種類タイミングベルト
工作機械は「マザーマシン」とも呼ばれています。日本のものづくりは、工作機械に支えられていると言っても過言ではありません。本書では、工作機械の仕組みや加工から、最先端の機械まで幅広く解説します。第1章 工作機械って何;第2章 工作機械が動く仕組み;第3章 工作機械に求められる特性;第4章 基本的な工作機械;第5章 工作機械で出来る基本的な加工;第6章 付加価値を追求する工作機械;第7章 工作機械の歴史
分類専門
判型A5
ページ数160
ジャンル経営
著者名清水伸二 岡部眞幸 澤武一
初版年月2020/05/01
1冊
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
ベルト幅(mm)12.7
材質(本体)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅50
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)9.525
ベルト厚(mm)3.43
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形L
自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。
分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。
ベースオイル鉱物油+希釈液
使用方法エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。その後ドレンコックから抜いてください。次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状アングル
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
適合材アルミ、鉄、真鍮、銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ハーフピッチコネクタ接続用
用途工作機械NC間接続
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1
記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)
材質(シース)耐油耐熱PVC
構成【ドレン線】10/0.12
AWG28
芯数10対
色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)0.58
UL規格難燃性、20276:適合
シース外径(Φmm)6.2
導体断構成(本/mm)7/0.127
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う
材質(導体)錫メッキ軟銅線
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C+アダプタ付
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数2816
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2023/07
1冊
¥26,000
税込¥28,600
7日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ