40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途木柱用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)65 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。 グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。 一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。 耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。 グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 使用圧力(MPa)0.1~0.7
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

天然素材で環境に優しい生分解する紐です。熱に強く手触り風合いに優れています
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部分の凹凸をつけた細巻きタイプのハンドルカバー。
用途ドライブ 材質合成皮革 サイズS 適合ハンドル径(Φmm)365~379
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。 材質アルミ削りだし 全長(mm)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドの不意の落下を防止する尻手ベルト。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。船釣り、海上釣り堀・堤防泳がせ釣り・ブッコミ釣りなど様々なシーンで活躍。 。プラスチック素材でさびない。 。好みの尻手ロープと組み合わせ自由。
材質PVC #ブラック 寸法(cm)2.5×15 自重(g)30
1個
699 税込769
7日以内出荷

X-sell(エクセル)KB-679 尻手ロープ
竿の尻手部分に取り付ける落下防止用ベルトとロープのセット。 。ロッドを固定するためのDカン付。便利なマジックテープ式。 。ロッドのグリップ部に巻きつけてスパイラルコードで繋ぐだけの簡単装着。 。ナスカン付きのスパイラルコード付き。 。アユタモの流され防止にもおすすめ。
材質PVC、ラバー #ブラック 自重(g)30
1個
689 税込758
7日以内出荷

miggo Splat Flexible Tripodは、テーブルスタンドとしてはもちろん、パイプや木に巻きつけて使ったり、グリップとしても使えます。脚に空いている穴を使えばフックにぶら下げたりして使うこともできます。外装はシリコンラバーで、内部に曲げやすいがしっかりとしたステンレスを使い、カメラをしっかりと支えるほか、収納時はそのままカメラに巻きつければ、簡易的な保護としても役立ちます。
対応機種1/4インチネジ穴を搭載したカメラ
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm 寸法(mm)(ヒートシート)95×105 グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

グリップ式は握って、面ファスナー式は手首や足首に巻きつけて使用できます。
仕様●タイプ:面ファスナー式●ベル仕様:小×11個●音色:高音●重量:190g●寸法:190×3cm アズワン品番67-5679-86
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

振り分けツーリングバッグを使用する際の強い味方、バッグサポートシリーズに新型Z650RS用が登場! サドルバッグの巻き込みを防止し安全に取付け可能。さらに格好よくバッグを取付ける事が出来ます。 純正OPタンデムグリップ/メーカー製フェンダーレスKIT併用可能
材質スチール ブラック
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R
「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ。・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に。・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に。・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に。。BATTLAX Technology。◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]。従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済。軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化。・グリップの向上。・旋回性の向上。・高速性能の向上。・優れたダンピング効果。というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]。高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]。上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足元への不快な風の巻き込みを軽減し、エアロとも呼べるカスタムパーツ。両面テープとブラケット、樹脂グリップによる取り付けです。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質PET樹脂 スモーク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×60×2.0 適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 全長(mm)120 消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 外径(Φmm)32 内長(mm)117
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 全長(mm)130 消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 外径(Φmm)32 内長(mm)127
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ツアーシェルケースがリニューアル 防滴インナーポーチ採用。走行中の突然の雨でも安心。 ツーリングでの旅感を高める、フラッグホルダーを追加。 防滴インナーポーチ 走行中の突然の雨でも荷物を濡らしにくくなりました。 フラッグホルダー フラッグホルダーを追加装備。 サイドオープン 荷物が取り出しやすい大きく開くサイドオープン。 ロック対応ファスナー ファスナーの引き手を利用して市販の鍵を使いロックできます。 イージーベース シートに巻きつけるだけの簡単装着。素早くバッグが取り付けできます。 マルチフィット3D機能 張り出したシートカウルをネオプレン素材で包みこみ、あらゆる車種にフィット。 ハンドグリップ 一度に左右のバッグを持ちやすい位置にハンドグリップを配置しています。 オプションでレインカバーを用意しています。
セット内容バッグ本体×2・インナーポーチ×2・イージーベース×1・固定ベルト×4・セフティベルト×1 材質ポリカーボネート+1680Dポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×220(片側)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。 大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。 【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。 カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。 【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。 【GMピンオンリールビッグ】 1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。 2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。 3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。 【GMライトグリップ】 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105) コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100 質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5 材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)